カテゴリ

  • 機構部品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)

「nbr90」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム前掛 NBR-90 弘進ゴム合成ゴム前掛 NBR-90弘進ゴム
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛機能軽量、抗菌、耐油、共紐材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21
【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド【オーダー】NBRゴム90° 黒ノーブランド(1件のレビュー)
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
コマツ用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSコマツ用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
欠品中
コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
日立用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-NNOK
48税込53
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-NNOK
67税込74
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-NNOK
109税込120
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-BJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-BJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-NNOK
67税込74
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP28N部品番号NOK:CO00026-BJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P38-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P38-NNOK
76税込84
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP38N部品番号NOK:CO00037-BJIS呼び旧JIS:P38太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)37.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P8-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P8-NNOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP8N部品番号NOK:CO00005-BJIS呼び旧JIS:P8太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)7.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-NNOK
119税込131
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-BJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P56-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P56-NNOK
189税込208
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP56N部品番号NOK:CO00053-BJIS呼び旧JIS:P56太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)55.6内径許容差(mm)±0.50バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P85-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P85-NNOK
219税込241
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP85N部品番号NOK:CO00064-BJIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48-NNOK
109税込120
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48N部品番号NOK:CO00046-BJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P75-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P75-NNOK
219税込241
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP75N部品番号NOK:CO00062-BJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP11N部品番号NOK:CO00009-BJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-NNOK
199税込219
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP24N部品番号NOK:CO00022-BJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-NNOK
139税込153
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-BJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-NNOK
219税込241
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P25-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P25-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP25N部品番号NOK:CO00023-BJIS呼び旧JIS:P25太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.7内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P7-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P7-NNOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP7N部品番号NOK:CO00004-BJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-NNOK
129税込142
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP10N部品番号NOK:CO00007-BJIS呼び旧JIS:P10太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-NNOK
109税込120
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-BJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P100-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P100-NNOK
259税込285
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP100N部品番号NOK:CO00067-BJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-BJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31-NNOK
67税込74
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP31N部品番号NOK:CO00030-BJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P155-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P155-NNOK
539税込593
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP155N部品番号NOK:CO00082-BJIS呼び旧JIS:P155太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)154.5内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
hnbr特集