カテゴリ

  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「nbrc」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナースコールハンド形子機 アイホン

    ナースコールハンド形子機

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
    材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形色モダンホワイト質量(g)300シリーズNBM シリーズ消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
  • (9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル nepros

    (9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル

    nepros(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。
    種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120全長L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq コンパクトショートラチェットハンドル nepros

    9.5sq コンパクトショートラチェットハンドル

    nepros
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    トラスコ品番112-9072材質特殊鋼歯数90全長(mm)80差込角(mm)凸9.5
  • コンパクトフレックスラチェットハンドル nepros

    コンパクトフレックスラチェットハンドル

    nepros
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。
    軸径(Φmm)13質量(g)140寸法L(mm)150寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
  • コンパクトロングラチェットハンドル nepros

    コンパクトロングラチェットハンドル

    nepros(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。
    全長(mm)175質量(g)150柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
  • コンパクトラチェットハンドルリペアキット nepros

    コンパクトラチェットハンドルリペアキット

    nepros
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
    ヘッドリペアキットです。
    セット内容ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドル:NBRC390, NBRC390S, NBRC390F, NBRC390FS
  • 9.5sq ショートフレックスラチェットハンドル nepros

    9.5sq ショートフレックスラチェットハンドル

    nepros
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3839材質特殊鋼歯数90全長(mm)100差込角(mm)凸9.5
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • ハンド形子機(特殊呼出接続) アイホン

    ハンド形子機(特殊呼出接続)

    アイホン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13CL シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13CL シアン

    EPSON(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正色シアンエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-25適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13YL イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13YL イエロー

    EPSON(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正色イエローエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-29適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13MBL マッドブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13MBL マッドブラック

    EPSON(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    種別純正品色マットブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9インク顔料アズワン品番65-0440-23エコマーク認定番号18 142 003
  • ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器

    ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

    日東工器
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
    トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
  • EPSON純正 ペーパーカッター SCSPB4 EPSON

    EPSON純正 ペーパーカッター SCSPB4

    EPSON
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様ペーパーカッター替え刃適合SC-T2150、 SC-T3150、 SC-T3150M、 SC-T3150N、 SC-T3150X、 SC-T315C0、 SC-T315NC0、 SC-T31ARC0、 SC-T31BRC0、 SC-T31BUN、 SC-T31CF、 SC-T31NR1、 SC-T31R1、 SC-T3NARC0、 SC-T3NBRC0、 SC-T5150、 SC-T5150M、 SC-T5150N、 SC-T51ARC0、 SC-T51BRC0、 SC-T51NR1、 SC-T51R1、 SC-T51RC9種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • カップホルダー Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    カップホルダー

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:カップホルダー。色[カラー]:レッド。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    色レッド備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプカップホルダー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • リペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A アイエルモータースポーツ

    リペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A

    アイエルモータースポーツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1530A。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:NAB-1555,NAB-1553,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558用リペアソケット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:リペア T10バルブソケット。重量[キログラム]:0.012。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
    質量(kg)0.012備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア T10バルブソケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
  • シフトノブ スティックタイプ クローム NAB-9950 アイエルモータースポーツ

    シフトノブ スティックタイプ クローム NAB-9950

    アイエルモータースポーツ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-9950。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.16。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.16色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • イーサネットスイッチ Brainboxes 5 BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes 5

    BRAINBOXES
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は工場フロアの 24 V dc 電源に接続できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。CE 認定を取得しています。特長と利点壁面取り付け型のコンパクトなプラスチックケースです 電源ステータス LED 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 取り外し可能なパワー端子で配線が簡単 ソフトウェア不要 各ポートに接続速度とアクティビティを示すLEDを搭載用途工場フロア 車両 海洋産業
    仕様RJ45ポート = 5RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes 4 BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes 4

    BRAINBOXES
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
    仕様RJ45ポート = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング S22.4 NBRCD BIGM(丸山製作所)

    Oリング S22.4 NBRCD

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格S22.4NBR-CD部品名称Oリング S22.4 NBRCD図解NoUL7510-S 部品_No.15、UL7510-A 部品_No.15
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

    アトムズ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    47日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • スマホホルダー単体 NAB-301579/ND0-301159-R/ND0-301159用 ZUB-1201 アイエルモータースポーツ

    スマホホルダー単体 NAB-301579/ND0-301159-R/ND0-301159用 ZUB-1201

    アイエルモータースポーツ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    47日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ZUB-1201。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/ND5RC/NDERC。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.14。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301159-R,ND0-301159,NAB-301579
    質量(kg)0.14色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ関連規格【品番】ND0-301159-R,ND0-301159,NAB-301579
  • シフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082C アイエルモータースポーツ

    シフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082C

    アイエルモータースポーツ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    47日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-0082C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-0082。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    材質真鍮質量(kg)0.5色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-0082加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • ボディカバー シルバー NC0-70W2113-IL アイエルモータースポーツ

    ボディカバー シルバー NC0-70W2113-IL

    アイエルモータースポーツ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    47日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-70W2113-IL。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:装着前にアンテナを取りはずす必要があります(オートアンテナは除く)。長期間の装着は結露や湿気により塗装が劣化する可能性がありますのでご注意ください。収納カバーは吸盤で車両に貼り付け可能。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:ボディーカバー。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    色シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプボディーカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • シフトノブ ボールタイプ シルバー NAB-0082E アイエルモータースポーツ

    シフトノブ ボールタイプ シルバー NAB-0082E

    アイエルモータースポーツ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    47日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-0082E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-0082。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    材質真鍮質量(kg)0.5色シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-0082加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。