カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「nbs-3b」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプ台新朝日コーポレーション(SACOS)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属やプラスチックなど紙以外なんでもくっきり押せる、万能スタンプ台。 金属、ガラス、陶器、プラスティック、二次加工紙等のインキ非吸収面への押印に。 パッキンゴムを採用した密閉性容器。 あらかじめ、盤面にインキを注入してあります。 蒸発乾燥型。
インク油性染料インキ蒸発乾燥型サイズ適合金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材本体寸法(mm)113×95×16盤面サイズ(mm)96×62繰り返し・詰め替え対応
ポイントアッター( ボックス発見用磁石) 未来工業ポイントアッター( ボックス発見用磁石)未来工業
559税込615
1セット(10個)
当日出荷
塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。
適合ピッチ(mm)(ナット)83.5
深形スライドボックス 未来工業深形スライドボックス未来工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
浅型スライドボックス 未来工業浅型スライドボックス未来工業(3件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
浅形スライドボックス 未来工業浅形スライドボックス未来工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
配管スライドボックス 未来工業配管スライドボックス未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
仕様アルミ箔付、仕切板(53M)付付属品タッピンねじ適合NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40種類4ヶ用
軽間ボックス 未来工業軽間ボックス未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
小判スライドボックス( 磁石なし・極浅) 未来工業小判スライドボックス( 磁石なし・極浅)未来工業
269税込296
1個
翌々日出荷
深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
耳付スライドボックス 未来工業耳付スライドボックス未来工業
109税込120
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-8-250-3-200-NB863A 伊東電機ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-8-250-3-200-NB863A伊東電機
39,805税込43,786
1個
40日以内出荷
・標準モータBS・。続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】8タイプPM763BS-8-□-3-200シリーズPM763BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)76.3パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)6.7/8.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)348.6
ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-5-570-3-200-NB863A 伊東電機ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-5-570-3-200-NB863A伊東電機
53,010税込58,311
1個
40日以内出荷
・標準モータBS・。続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5タイプPM763BS-5-□-3-200シリーズPM763BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)76.3パイプ寸法(mm)570周速度(m/min)(50/60Hz)5/6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)466.6
ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-40-250-3-200-WA-NB863A 伊東電機ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-40-250-3-200-WA-NB863A伊東電機
58,615税込64,477
1個
40日以内出荷
・標準モータBS・。続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】40タイプPM763BS-40-□-3-200シリーズPM763BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)76.3パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)42.5/51.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)60.3
ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-20-300-3-200-WA-NB863A 伊東電機ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-20-300-3-200-WA-NB863A伊東電機
60,420税込66,462
1個
40日以内出荷
・標準モータBS・。続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM763BS-20-□-3-200シリーズPM763BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)76.3パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)20.6/24.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)125.8