カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbs2」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズNew-Era(ニューエラー)
89,980税込98,978
1個
19日以内出荷
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドル nepros(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドルnepros
4,598税込5,058
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3寸法L(mm)150トラスコ品番807-0406軸径(Φmm)13質量(g)100寸法B(mm)12寸法b(mm)20アズワン品番65-2058-67
アッター (ボックス発見用磁石) 未来工業アッター (ボックス発見用磁石)未来工業(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
翌日出荷
3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合3分スタット付ボックスグレー
6.3sq.ショートスピンナハンドル nepros6.3sq.ショートスピンナハンドルnepros
4,898税込5,388
1本
当日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35全長(mm)100トラスコ品番856-2092材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0278
6.3sq.ロングスピンナハンドル nepros6.3sq.ロングスピンナハンドルnepros
4,998税込5,498
1本
当日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35全長(mm)200トラスコ品番856-2091材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0278
バラ芯型 スチボール芯 丸芳バラ芯型 スチボール芯丸芳(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)約1
ネプロス・スピンナハンドル リペアキット neprosネプロス・スピンナハンドル リペアキットnepros
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
セット内容ドライブヘッド・ピン・止めネジ/各1樹脂製パッド・スプリング/各2
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車イマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
1/4sqスピンナーハンドル DEEN1/4sqスピンナーハンドルDEEN
2,800税込3,080
1個
5日以内出荷
以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。 一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。 長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。
全長(mm)153差込角(sq.)6.35[1/4]
高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具New-Era(ニューエラー)
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
カスタムソイル マルカン ニッソーカスタムソイルマルカン ニッソー
1,298税込1,428
1袋(3kg)
4日以内出荷
水洗い不要ですぐに使え、水草に快適な弱酸性の軟水で水質を保つ効果があります。流木のアクなどを綺麗に除去し、潰れにくい粒で水草の育成に最適!。お掃除も簡単です。
質量(kg)約3kgブラック規格淡水用
カスタムソイル シュリンプ マルカン ニッソーカスタムソイル シュリンプマルカン ニッソー
489税込538
1袋(1L)
4日以内出荷
水洗い不要ですぐに使え、シュリンプに最高の水、弱酸性をキープします。流木のアクを吸着し、輝く水をつくることができます。崩れにくい粒子で長持ちします。
ブラック質量(g)約985規格淡水用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×220
金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンド マルカン ニッソー金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンドマルカン ニッソー(1件のレビュー)
458税込504
1袋(800mL)
5日以内出荷
水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 ナイロン車ナンシン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入り)仕様ストッパー付種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車ナンシン
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
タックペイント NBSシリーズ 白ツヤ無 NBS-02M リンテックサインシステムタックペイント NBSシリーズ 白ツヤ無 NBS-02Mリンテックサインシステム
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
屋外にて5年間の使用が可能。 国内一貫生産でなおかつリーズナブル。 カラーバリエーションも豊富です。 ベーシックシリーズでありながら、高品質ならではの美しい光沢をもつ一般タイプ。 カス取り性抜群で作業効率アップ。 糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります(表面の色と糊色が違う商品もございます。) ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。
用途看板サイン・ディスプレイの切り文字、ステッカー製作、装飾に。材質塩化ビニール幅(mm)1020質量(kg)3.5(糊色)グレー長さ(m)10厚さ(μm)70~80(粘着剤含む)耐候性屋外5年表面仕様ツヤなし(マット)
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法L(mm)150寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビー BIG DAISHOWAニューベビーBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20質量(kg)0.77寸法L(mm)45寸法D(Φmm)46寸法D1(Φmm)45.5寸法D2(Φmm)31.267寸法d(Φmm)2.5~20適合コレットNBC20-□シャンクNo.MT4
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
L90
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
40,980税込45,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
SLS32型 BIG DAISHOWASLS32型BIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)58外径D(Φmm)32
SL32型 BIG DAISHOWASL32型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
SLS40型 BIG DAISHOWASLS40型BIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)68外径D(Φmm)40外径D2(Φmm)49.5
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
プレート式  自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車ナンシン
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別産業用キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)30始動力(daN)5.4旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪