カテゴリ
- 切削工具(43)
- 家電(4)
絞り込み
「nbt-90」の検索結果

NBT90 トリマー
Nobby¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書色ブラック高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ本体質量(g)140(刃付き)バッテリーリチウムバッテリー充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)使用可能時間(分間)約180入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
2LOCKミニミニチャック
日研工作所¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])3000
DJボーリングバー
日研工作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から12日以内出荷多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッドシリーズDJ最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]移動量(mm/回転)0.8
ミニミニチャック
日研工作所¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC