カテゴリ
- 切削工具(65)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「nbt50」の検索結果

2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック
日研工作所¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷質量(kg)5.8寸法L(mm)135寸法C(mm)55寸法l(mm)71寸法C1(mm)66.5
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ミーリングチャック
日研工作所¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応テーパーNo.50仕様標準シリーズCシャンク形状NBT50
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
高速回転用ミーリングチャック
日研工作所¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応テーパーNo.50仕様高速回転D32最高回転数(min-1[r.p.m])15000シリーズC-Gl281C168寸法l1(mm)70適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32チャック内径D(Φmm)32シャンク形状NBT50