カテゴリ
- 制御機器(1,221)
- 自動車純正部品(453)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
- 切削工具(197)
- 作業服(173)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- メカニカル部品(142)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- バイク部品(99)
- 科学研究・開発用品(90)
- 測定用品(56)
- 電気材料(55)
- オフィス家具(53)
- 作業工具(48)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- パソコン/周辺機器(36)
- 厨房用品(31)
- 機構部品(30)
- 物流用品(28)
- トラック純正部品(25)
- 電動工具(25)
- 事務用品(23)
- 医療(22)
- バイク純正部品(17)
- 建築金物(17)
- 自動車補修部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- カー用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 自転車部品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 保管用品(10)
- 塗料(10)
- 住設機器(10)
- 清掃用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 溶接用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 家電(7)
- 卓上消耗品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防犯用品(6)
- 研磨材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- ヘルスケア(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 農業機械(4)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(54)
- EATON(イートン)(56)
- Festo(143)
- IDEC(和泉電気)(54)
- MAZDA(マツダ)(384)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- NSP(42)
- omron(オムロン)(57)
- RS PRO(76)
- SIEMENS(224)
- SMC(77)
- TELEMECANIQUE SENSORS(162)
- イシハシ精工(40)
- エスコ(40)
- シュナイダーエレクトリック(162)
- シンコー(54)
- ニッサン(68)
- フェリック(129)
- 黒田精工(48)
- ブランドをもっと見る
「nc-1」の検索結果

電解研磨液ステンケヤNC-1
タセト¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。用途強力焼け取り用仕様中性色淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)
アイライン NC1-0520
アイエルモータースポーツ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-0520。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ヘッドライトカバーをつけることでバッドフェイスな印象になります。販売備考:08年以降(NC2-)のNCロードスターのみ適合。未塗装。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ヘッドライトカバー。重量[キログラム]:0.217。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0520質量(kg)0.217備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプヘッドライトカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0520
フォグランプカバー クローム NC1-0034
アイエルモータースポーツ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-0034。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:08-12年(NC2)のNCロードスターのみ適合。左右セット。ABS樹脂製。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:フォグランプカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.22。材質[素材]:ABS樹脂。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC3-0034材質ABS樹脂質量(kg)0.22色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプフォグランプカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC3-0034
ベル TB-NC1 ミニコンパス アルマイトグリーン
東京ベル¥979税込¥1,0771個4日以内出荷方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。用途アルミニウム。Φ22.2 Φ25.4色アルマイトグリーン
ネックリーディング NC01
ハート光学¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000035医薬品医療機器等法一般医療機器
Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
Cylindrical safety switch 2m 1NC 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone15 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1
エアージェイ¥2,437税込¥2,6811個6日以内出荷カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。材質TPU色マリン&ストロベリータイプケース型対応機種iPhone15特性耐衝撃グリーン購入法適合
Hilfsschutz 44E 4NO+4NC 1U AC-Bet. AC
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4 NO + 4 NCアズワン品番65-7272-31
iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1
エアージェイ¥2,437税込¥2,6811個6日以内出荷カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。材質TPU色マリン&ストロベリータイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃グリーン購入法適合
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥299税込¥3291箱(100枚)当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥419税込¥4611箱(100枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
マルチクッションケース
サンワサプライ(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン色ブラック
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock
IDEC(和泉電気)¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock
IDEC(和泉電気)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷。The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659アズワン品番65-7798-58
ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150![省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177192-210309-02.jpg)
省エネタップ(雷ガード)
ノア[照明](15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。色アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
マルチクッションケース 巾着タイプ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。 巾着タイプです。材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン色ブラック
NC letter set 1
マルアイ¥279税込¥3071個4日以内出荷ナチュラルカラーレターセット。ホワイト・クラフト2色入り。携帯に便利なA5クリアホルダー付き。付属品洋2封筒:2色×各3枚入 A5便箋:2色×各6枚入 A5クリアホルダー1枚入
コモン用端子台 TNCシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,998税込¥3,2981箱(4個)当日出荷特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Home&Base スマートほうき&チリトリセット
日本クリンテック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷折りたたみ式チリトリと伸縮柄ほうきでスマートにお掃除、スマートに収納。材質ほうき:(穂先)PET、(柄)樹脂被覆鋼管・PP、(チリトリ)ABS樹脂、(柄)樹脂被膜鋼管・PE・PP質量(g)470ブラシ幅(mm)530寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)530~750×250×30、(チリトリ)360×260×210入数1セット繰り返し・詰め替え対応
コードロック
ニックス(日幸工業)¥5,298税込¥5,8281パック(20個)当日出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。色黒
キャップボトル
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
...





















![省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177192-210309-02.jpg)