カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「nc-1001」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角キャップ アソー

    六角キャップ

    アソー(7件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状キャップ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100 (1m) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100 (1m)

    扶桑精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5161材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)100適合流体液体
  • MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    色ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]
    グレー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    名刺ホルダー 差替え

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊
    当日出荷
    置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。
    材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38枚数(リフィール)50枚入内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91収納枚数300枚
  • 見切縁 C-10 100本入り dialon(ダイアロン)

    見切縁 C-10 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)2000色白
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac 4極

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるためのスプリング Sirius 3RH2 Terminal 補助コンタクタがあります。Sirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:213-1001アズワン品番65-7282-93
  • クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
  • ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30