カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nc-100s」の検索結果

スーパーボールレンチ(ショート)
WISE(若穂囲製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
シングルキャスター
キャニオン¥4,798税込¥5,2781個11日以内出荷キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。 各キャスターにスパナがついています。 クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。材質ナイロンウレタン車輪、スチール金具車輪幅(mm)27取付ねじUNF1/220山
アンカーマウントCTAM1-NC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398税込¥8,1381袋(100個)当日出荷ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付
ダイワアドテック¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から10日以内出荷特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)3923
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942
静電気実験セット ESKシリーズ
ナリカ¥84,000税込¥92,4001セット4日以内出荷から11日以内出荷リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するワイヤレス静電センサを利用して静電気実験を行うことができるセットです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
ファーツリーマウントスナップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)6日以内出荷インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用適合(メネジ)G2材質ポリプロピレン(導電性)色黒高さ(mm)10.2使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(Φmm)13適合穴径(Φmm)M3パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0