カテゴリ

  • 溶接用品(19)
  • 電動工具(2)
  • 家電(1)

「nc-38 2.6」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接にタイプSUS304ステンレス棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLAWS規格A5.4 E308-16該当適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
5,398税込5,938
1箱(2kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(82件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
溶接棒 ステンレス鋼用 少量 モノタロウ溶接棒 ステンレス鋼用 少量モノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1箱(9本)
当日出荷
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300適合SUS304質量(g)約200タイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 D308-16AWS規格A5.4 E308-16該当電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス溶接棒  RNY-308 タセトステンレス溶接棒 RNY-308タセト(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
ステンレス溶接棒 TRUSCOステンレス溶接棒TRUSCO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(28本)ほか
当日出荷
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10kg)ほか
当日出荷
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(1kg)
当日出荷
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
バイブレペン SK(新潟精機)バイブレペンSK(新潟精機)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175硬さ(Hv)510
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
溶接棒 ステンレス用 H&H溶接棒 ステンレス用H&H(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100g)ほか
当日出荷
ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
ボンベスタンド フジ ハンドカー事業部ボンベスタンドフジ ハンドカー事業部(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(2kg)
当日出荷から6日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。適合SUS316タイプSUS316ステンレスJIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。棒端色:白色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV吸収量120J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D4303伸び(%)32(一例)AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20kg)
当日出荷から36日以内出荷
通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
1,698,000税込1,867,800
1個
5日以内出荷
大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座全長(mm)358本体質量(g)3800倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)159.5フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)400レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)2.6絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
63,980税込70,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。
AWS規格A5.4 E316-16JIS規格Z3221 ES316-16RoHS指令(10物質対応)対応