カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「nc-5e」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAN接続ケーブル カナレ電気

    LAN接続ケーブル

    カナレ電気
    999税込1,099
    1本(0.3m)ほか
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    ライトブルー
  • Hilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220V SIEMENS

    Hilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220V

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:5 NO + 3 NCアズワン品番65-7272-30
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428

    ELPA(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R

    ELPA(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • スマート近接センサ omron(オムロン)

    スマート近接センサ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
    周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
  • ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
    定格電圧(V)(5) 24 DC
  • スマート近接センサ E2NCシリーズ omron(オムロン)

    スマート近接センサ E2NCシリーズ

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • NC5-RAC ボーリングバー 日研工作所

    NC5-RAC ボーリングバー

    日研工作所
    44,980税込49,478
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • スマート接触センサ センサヘッド E9NC-T omron(オムロン)

    スマート接触センサ センサヘッド E9NC-T

    omron(オムロン)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • Cat6ALAN接続ケーブル カナレ電気

    Cat6ALAN接続ケーブル

    カナレ電気
    2,898税込3,188
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。
    ライトブルー
  • 油圧ショベルカー用ゴムパッド(キャタピラー) 建機Platform

    油圧ショベルカー用ゴムパッド(キャタピラー)

    建機Platform
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
    用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカーキャタピラー
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    13,770税込15,147
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 53E ( 5NO + 3NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 3 NC●コード番号:213-1016アズワン品番65-7284-86
  • シーメンス 電磁接触器 42 V 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 42 V 10極

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 55E ( 5 NO + 5 nC コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
    仕様●コイル電圧:42 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 5 nC です●コード番号:213-1023アズワン品番65-7278-14
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • 抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用) 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用)

    渡辺電機工業
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ABB Jokab セーフティリレー 安全接点5 補助接点4NO / NC BSR23シリーズ ABB Jokab

    ABB Jokab セーフティリレー 安全接点5 補助接点4NO / NC BSR23シリーズ

    ABB Jokab
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●補助接点:4NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:5●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC USR10シリーズ ABB Jokab

    ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC USR10シリーズ

    ABB Jokab
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:5●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)

    近藤製作所
    37,335税込41,069
    1個
    16日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
  • ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB

    近藤製作所
    31,730税込34,903
    1個
    16日以内出荷
    業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01