カテゴリ
- 制御機器(4)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nc-box」の検索結果

エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付
谷沢製作所¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX N C マイク付(PH123)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
グローブボックスドアトリム シルバー NC0-0014E
アイエルモータースポーツ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0014E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:グローブボックスドアトリム。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-0014。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。材質真鍮質量(kg)0.1色シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプグローブボックスドアトリム型番NC0-0014加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
グローブボックスドアトリム クローム NC0-0014C
アイエルモータースポーツ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0014C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:グローブボックスドアトリム。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-0014。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。材質真鍮質量(kg)0.1色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプグローブボックスドアトリム型番NC0-0014加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
LOWスタイルハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]。・クロームメッキ仕上げ。・ハンドル径Φ22.2。・車検対応。・スイッチボックス周り穴開け加工済み用途適合車種:GB350(23)。カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。クロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり色クロームメッキ適合車種GB350(23)
ブレーキパッド
brembo¥11,560~税込¥12,716~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
クラシックキャリア
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・最大積載量:5kg。・スチール製グロスブラック仕上げ。・メインパイプ部:Φ22.2。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ。・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)用途適合車種:GB350C(24)。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)。デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。ヘルメットホルダー付属寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135色グロスブラック最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]素材スチール製グロスブラック仕上げパイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
イートン, 密閉型プッシュボタン,
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )
Siemens, 押しボタン制御ステーション
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACT穴の数:3プッシュボタンのマーク:緊急停止プッシュボタンの色:黒 , 赤押しボタンの素材:メタルエンクロージャの色:グレー接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)ボックスの素材:メタルIP評価:IP66カットアウト直径:22mm押しボタンの作動:モーメンタリ長さ:492.4mm幅:185.6mm深さ:159.5mm動作温度 Min:-25℃IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999
アイエルモータースポーツ¥5,998税込¥6,5981個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NC2-7051999-X
アイエルモータースポーツ¥8,798税込¥9,6781個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC2-7051999-X。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 08-15。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999-X
アイエルモータースポーツ¥8,798税込¥9,6781個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-7051999-X。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。