20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HK-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm) ホワイト 材質(本体)ABS コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数2個口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,992 税込2,191
欠品中

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HS-1 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HP-2W コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 種類埋込コンセント コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HP-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A)2.1 寸法(mm)163×23×37 質量(g)190 コード長さ(m)約1.7 USBポートUSB-A メス コネクター1個 種類埋込コンセント コンセント個数2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
649 税込714
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HM-4W コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
839 税込923
当日出荷


おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷