カテゴリ
- 梱包用品(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全保護具(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 卓上消耗品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「nc2232r3」の検索結果

ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3
3M(スリーエム)¥589税込¥6481個当日出荷表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
結束テープ
(151件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
【オーダー】ワンタッチベルト NC2232
3M(スリーエム)¥932税込¥1,0251巻3日以内出荷巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。材質ポリプロピレン/ポリエステル幅(mm)5~150色ブラック長さ(m)3m or 10mサービス分類オーダー・加工
3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒
3M ワンタッチベルト
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステル色白ベルト幅(mm)12.7長さ(m)3
Nシリーズポリ袋
日本サニパック(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1冊(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
サランラップ
旭化成ホームプロダクツ(30件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。種別家庭用耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60材質(刃)ブリキ電子レンジ○材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
イージーラッピングベルト
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から53日以内出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV24.0インチ(16:9)
光興業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。機能抗菌加工:あり比率16:9対応インチサイズ24特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
業務用特厚ポリ袋 90L
日本サニパック(47件のレビュー)¥619税込¥6811冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
DBLTACTワンタッチベルト
DBLTACT(33件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!ベルト幅(mm)50有効長(mm)1100バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル織り方GI織
腰ベルト ワンタッチ
(62件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。用途腰具などの取付用として。材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60質量(g)約165ベルト厚(mm)3
ワンタッチバックル作業ベルト
SK11(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。用途一般作業用ベルト。材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレンベルト厚(mm)2.5
カムバックル式荷締めベルト
(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
荷締めベルト メタルバックル
(614件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
軽量物用荷締めベルトタイガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1