カテゴリ

  • 制御機器(296)
  • バイク部品(106)
  • 切削工具(49)
  • 自動車純正部品(28)
  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 測定用品(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 塗料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc30」の検索結果

関連キーワード
668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム(R)ドアー (NC30) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (NC30)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (NC30) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (NC30)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (NC30) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (NC30)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ユニット(L) ヘッド ランプ (NC30) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (NC30)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ボデー(L)フロントドアー (NC30) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (NC30)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ボデー(R)フロントドアー (NC30) MAZDA(マツダ)ボデー(R)フロントドアー (NC30)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
コインケース ナカバヤシコインケースナカバヤシ(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,468税込2,715
1本
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ツメヤスリ ラウンドタイプ GREEN BELL(グリーンベル)ツメヤスリ ラウンドタイプGREEN BELL(グリーンベル)
719税込791
1個
当日出荷
削り心地抜群の超微粒ヤスリ。ステンレス鋼を特殊加工したヤスリ表面は鮫肌のようなザラザラとした微粒状。目立てがつぶれにくくよく削れ、極上のなめらかな仕上がりを実現。 手ぶれしないラウンドハンドル。ラウンド形状が握った手にぴったりフィット。ボディの凹凸が指を固定でき安定感抜群です。 どの角度でも丸く削れる。横のくぼみが爪を捉えて逃がさず、縦のカーブでツメに丸みを与える湾曲ヤスリ。 爪切り後の仕上げにも最適。
材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング加工>、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)89質量(g)21
コンビネーションレンチ DEENコンビネーションレンチDEEN
5,498税込6,048
1本
当日出荷から83日以内出荷
メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
Gキャップ(グレー(鉄/生地) 大阪魂Gキャップ(グレー(鉄/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シートヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート)WISE(若穂囲製作所)
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
Gキャップ(コゲ茶(鉄/生地) 大阪魂Gキャップ(コゲ茶(鉄/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMCベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C SeriesSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.82MB)
ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NCタイプBESTEC(ハヤシ)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
西田 手動油圧ポンプ1mホース付 西田製作所西田 手動油圧ポンプ1mホース付西田製作所
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
仕様手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7トラスコ品番850-9554質量(kg)2.9
ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入りジェイウィン(J win)
6,898税込7,588
1セット(10枚)
6日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ無し入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物
NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30ATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ネジカップ コクゴネジカップコクゴ
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
透明性に優れており、密閉性も高い容器です。
材質(本体)PS材質(キャップ)PE
Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ エスコRc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NC-30
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
スロットクリーナー ノガスロットクリーナーノガ
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
フォグランプカバー クローム NC3-0034 アイエルモータースポーツフォグランプカバー クローム NC3-0034アイエルモータースポーツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC3-0034アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:12年以降(NC3)のNCロードスターのみ適合。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCECタイプ:フォグランプカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.22加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC1-0034
質量(kg)0.22クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプフォグランプカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC1-0034
エンドキャップ 東野精機エンドキャップ東野精機
119税込131
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製 角質削り グリーンベルステンレス製 角質削りグリーンベル
1,598税込1,758
1個(1個)
6日以内出荷
材質【ブレード】18-8ステンレス鋼【ハンドル・ケース】ポリプロピレン樹脂全長(mm)L154質量(g)29
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
50mmx25m 布粘着テープ(30巻) エスコ50mmx25m 布粘着テープ(30巻)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
テープの上に文字が書けます。
エスコ品番EA944NC-30材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ文字が書ける
ナックル(L) リクライニング (NC) MAZDA(マツダ)ナックル(L) リクライニング (NC)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ガイド B (R) ガラス (ZZ) MAZDA(マツダ)ガイド B (R) ガラス (ZZ)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入りジェイウィン(J win)
7,898税込8,688
1セット(10枚)
6日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ付き入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物
プリンタスタンド NCシリーズ ナカキンプリンタスタンド NCシリーズナカキン
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
予備のPPC用紙を収納できる棚付き。
材質スチール質量(kg)11.6耐荷重(kg)60(各段40)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×300アズワン品番63-1827-86天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)600×500
...