カテゴリ

  • 溶接用品(1)
    • 溶接棒ステンレス用(1)
絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.6
  • 2(1)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
AWS規格
  • A5.4 E309-16(1)
JIS規格
  • Z3221(1)
ブランド
  • 神戸製鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc39」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
溶接棒nc39特集