「nc45v1」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズSIEMENS(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型 EATON(イートン)Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型EATON(イートン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILERシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILERシリーズEATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NFABB
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応