カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • ワイヤ連結釘(3)
  • 制御機器(79)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • バイク部品(20)
  • 厨房用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc45」の検索結果

210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロストリップウォッシャ UNGER(ウンガー)

    マイクロストリップウォッシャ

    UNGER(ウンガー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    片側にパッドが付いたマイクロファイバーのストライプスリーブ、ナイロンストリップTバーのセット。
    繰り返し・詰め替え対応
  • コン助 コン助専用2段アタッチメント HARAX(ハラックス)

    コン助 コン助専用2段アタッチメント

    HARAX(ハラックス)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
    上段が簡単に脱着できるので、下段への荷物の積みおろしがスムーズにおこなえます。 比較的低重心ですので、荷物をたくさん積んでも安定した操作ができます。
    最大積載量(kg)30荷台寸法(長さ)(mm)1200
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色こはく
  • ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ローレットナット 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    ¥1,227税込¥1,350
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
    用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
  • ロール釘(16000本入) タチカワ

    ロール釘(16000本入)

    タチカワ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
  • エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 多刃 NC4

    NS(日進工具)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数4
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • ニトロセルロースメンブレン NC 45, 0.45μm, Whatman(ワットマン)

    ニトロセルロースメンブレン NC 45, 0.45μm,

    Whatman(ワットマン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80質量(mg/cm2)3.6-5.5
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • 4.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ) エスコ

    4.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1本
    当日出荷
    材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状平型全長(mm)140刃幅(mm)4.5
  • スネアケース KC

    スネアケース

    KC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    14"x6 1/2"対応 手さげ・肩掛けに対応 スティック収納スペース付き
  • テストリード EA707NCシリーズ エスコ

    テストリード EA707NCシリーズ

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • エンドキャップ 東野精機

    エンドキャップ

    東野精機
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコ

    M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • プリンタスタンド ナカキン

    プリンタスタンド

    ナカキン
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    大型レーザープリンタ台等多目的にご使用できます。キャスター付きなので移動も楽々。
    仕様●サイズ:W600×D600×H450mm●質量:13.6kg●材質:スチール●Φ50キャスター付き材質スチール幅(mm)600質量(kg)13.6高さ(mm)450奥行(mm)600アズワン品番65-8879-34キャスターの有無あり
  • 高圧釘打機スーパーネイラネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧釘打機スーパーネイラネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース
    当日出荷
  • フタなしティーポット・クリア FNCシリーズ HARIO

    フタなしティーポット・クリア FNCシリーズ

    HARIO
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    フタをなくしてダイレクトに注げる、シンプルで使いやすい。 PCT 樹脂にフィルター機能を付けてパーツも少なく扱いやすいティーポットです。パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。注ぎ口は PCT 樹脂で、BPA FREE・透明性・耐熱性・衝撃強度のある安心素材です。
    材質注ぎ口/PCT 樹脂、パッキン/シリコーンゴム口径(Φmm)74
  • 形材門扉用柱キャップ(収納式補助柱二本用) 新日軽(LIXIL)

    形材門扉用柱キャップ(収納式補助柱二本用)

    新日軽(LIXIL)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    色ステンカラー適合シリーズエクジス、エクジスRシリーズ、エクジスU、バルコニー7型、ピーイズム
  • テラス用柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    テラス用柱キャップ

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズバルコニー7型、ファインテラス、フォルテラス
  • キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340)

    シンコー
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
  • キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)

    シンコー
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304
  • 大型冷凍冷蔵庫 453L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    大型冷凍冷蔵庫 453L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷
    【ファン式】【右開き】【静音設計】【自動製氷】 冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、暑さ対策品や保冷剤もたくさん保管できます。 高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。 「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。 また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。 アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。 食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。 給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。 フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。 操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
    付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ性能冷凍室:【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月色ブラック定格電圧AC100Vコード長さ(m)約2.3本体質量(g)108000冷却方式ファン式入力(W)霜取装置:180年間消費電力量(kWh/年)290本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1701定格内容積(L)【全体】453、【冷蔵室】(チルド室)216(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
  • ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS304

    シンコー
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様キャスター付車輪径(Φmm)75高さ(mm)800タイプ四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール
  • 大型冷凍冷蔵庫 453L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    大型冷凍冷蔵庫 453L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷
    【ファン式】【右開き】【静音設計】【自動製氷】 冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、暑さ対策品や保冷剤もたくさん保管できます。 高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。 「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。 また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。 アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。 食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。 給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。 フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。 操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
    付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ性能冷凍室:【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月色ホワイト定格電圧AC100Vコード長さ(m)約2.3本体質量(g)114000冷却方式ファン式入力(W)霜取装置:180外寸法・幅(mm)685外寸法・高さ(mm)1701扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)290本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1701外寸法・奥行(mm)699定格内容積(L)【全体】453、【冷蔵室】(チルド室)216(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
  • キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)

    シンコー
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304
  • MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    色ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • NSP型枠(45mm)防錆45NCセパ NSP

    NSP型枠(45mm)防錆45NCセパ

    NSP
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ材質亜鉛鋼板幅(mm)(最小幅)基礎幅:80、(最大幅)基礎幅:200厚さ(mm)型枠:45
  • ユニレート 板 UNILATE_NC_T045_1000シリーズ ユニチカ

    ユニレート 板 UNILATE_NC_T045_1000シリーズ

    ユニチカ
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    5日以内出荷
    ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ワイヤ連結釘カテゴリ
関連カテゴリ