カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(3)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc5mxx」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC5MXX NEUTRIKNC5MXXNEUTRIK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5MXX-B NEUTRIKNC5MXX-BNEUTRIK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっきNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik XX シリーズオス XLR コネクタは、 5 極と金めっきが施されています。定格電流は 7.5 A で、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。特長と利点ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster シェルの内側のねじ山は、損傷からしっかりと保護されています 「窓」なしでロック用凹部を改善したオスコネクタにより、厳しいハウジングにより耐久性が向上します 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です 黒色金属製ハウジングです 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定IEC61076-2-103 IEC 68-2-20 IP40定格 UL94 HB 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ NEUTRIKNeutrik XLRコネクタNEUTRIK(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme  オスXLR5 メスXLR5 VAN DAMMEVan Damme オスXLR5 メスXLR5VAN DAMME
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスジャック XLRオス 5m VAN DAMMEオスジャック XLRオス 5mVAN DAMME
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び NC3MXX オス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRオス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8446アズワン品番65-7451-70
Van Damme XLR AVケーブル  オスXLRS メスXLRS VAN DAMMEVan Damme XLR AVケーブル オスXLRS メスXLRSVAN DAMME
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme  Male XLR3 Female XLR3 VAN DAMMEVan Damme Male XLR3 Female XLR3VAN DAMME
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応