カテゴリ
- 制御機器(51)
- 切削工具(10)
- バイク部品(8)
- 機構部品(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS(12)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- 日研工作所(7)
- ABB(5)
- LORLIN(5)
- RS PRO(5)
- U-CP(4)
- JUKI(3)
- ナトコ(3)
- エスコ(2)
- 昭和技研工業(2)
- ノガ(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- マグナ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- EATON(イートン)(2)
- ABB Jokab(2)
- アウス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nc65」の検索結果

超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,278税込¥1,4061個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
六角軸軸付ナイロンバフ
H&H¥689税込¥7581個翌日出荷柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー![防虫銅底網 コーヨー[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85225499-220705-02.jpg)
防虫銅底網
コーヨー[農業・園芸資材]¥599税込¥6591セット(2枚)6日以内出荷植木鉢やプランターの底に敷き、ナメクジ等の害を防ぎます。ナメクジは、銅イオンに対して、忌避する性質があります。材質銅形状丸型
NC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65
APEM¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(A)5@250Vac
スクリーン レーシング スモーク 4025066175949
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個欠品中メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066175949。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅270mmx長さ320mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。型番:159仕様グラデーション有り適合CBR400R 19-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番159サイズ(mm)幅270×長さ320
スクリーン レーシング ブラック 4025066175956
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066175956。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅270mmx長さ320mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。型番:159仕様グラデーション無し適合CBR400R 19-25材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン レーシング型番159サイズ(mm)幅270×長さ320
Oリング オイルフィルターカバー用
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個欠品中ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,278特価1個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
セラミック ソフトカット 65°
ノガ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。用途セラミックブレード用トラスコ品番363-6488セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックソフトカットブレード65°(CR6000)1個
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用
JUKI¥1,198税込¥1,3181個欠品中対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)
ダイワアドテック¥959税込¥1,0551個翌々日出荷から17日以内出荷標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック耐荷重(N)3923表面処理三価クロメート種別樹脂付きアジャスター
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598税込¥8,3581セット(3000本×2ケース)当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)






![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)





![防虫銅底網 コーヨー[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85225499-220705-02.jpg)