液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV
・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル
・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域
・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現
・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します
・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性
・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します
・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します
・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます
・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます
・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します
・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
- 仕様
- 【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95%
- 消費電力(W)
- 【使用時】~13.71
- 電源
- AC100~240V
- 本体
- 【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°
- 表面処理
- アンチグレア
- 型番
- PA249CGV
- コントラスト比
- 1500:1(typ.)
- 液晶パネル
- 23.8型ワイド
- 画素ピッチ
- 0.275mm
- 最大解像度
- 1920×1080
- 視野角
- 水平178°/垂直178°
- 応答速度
- 5ms(GTG)
- スピーカー
- 2W×2
- スロット
- ケンジントンセキュリティースロット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- アスペクト比
- 16:9
- 走査周波数
- デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
- 待機時消費電力(W)
- ~0.5
- 入出力端子
- USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
- 本体寸法(cm)
- 54.02×51.54×19.04
- パネル駆動方式
- IPS
- 最大表示色
- 約1670万色
- フリッカーフリー
- 搭載
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm
- 輝度(cd/m2)
- 最大350(typ.)
- HDR対応
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ















