カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • メカニカル部品(38)
  • 切削工具(33)
  • 制御機器(26)
  • 梱包用品(24)
  • オフィス家具(16)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 事務用品(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncc」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
17,980税込19,778
1箱(1000個)
当日出荷
材質表面処理生地
NCC-101B2用 後輪車輪 ナンシンNCC-101B2用 後輪車輪ナンシン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ナンシン製台車 コンパクトキャリー NCC-101B2用 後輪車輪です。
車輪径(Φmm)100
硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2特殊電極
159,800税込175,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
繰り返し加熱冷却を受ける熱間シヤ・金型などに使用して、優れた耐摩耗性が得られます。 酸化性・還元性雰囲気に対して優れた耐食性を示します。
用途熱間シヤ・金型などの摩耗部の肉盛及びタービンブレイド・燃焼室などの耐熱性・耐酸化性を必要とする各種プラント部品の肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)130~170被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌洗面台排水口ゴミ受け NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受けNCC[厨房用品](4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工)高さ(mm)13
SD-PC-xx / SD-NCC-09 カラースポーク GRKSD-PC-xx / SD-NCC-09 カラースポークGRK
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
ずん胴タイプのスタンダードなスポーク。 サビに強いステンレス製で、カラーは発色の良い塗装仕上げ。 リム側先端にニップル用のネジ切りが無いため、使用する長さに合わせてカット、ねじ切りが必要。 1カラー10本入りのセットで、補修はもちろん、単色や色の組み合わせによるドレスアップにおすすめ。
サイズ#14(310mm)材質ステンレス加工塗装(カラー)
抗菌排水口カバー キッチン用 NCC[厨房用品]抗菌排水口カバー キッチン用NCC[厨房用品](6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
用途抗菌排水口カバーとして材質18-8ステンレス(抗菌メッキ加工)質量(g)約127タイプキッチン用
抗菌ユニットバス排水口ゴミ受け NCC[厨房用品]抗菌ユニットバス排水口ゴミ受けNCC[厨房用品](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工)内径(Φmm)18
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
抗菌ヘアキャッチャー ユニットバス用 NCC[厨房用品]抗菌ヘアキャッチャー ユニットバス用NCC[厨房用品](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。) 取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。 髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして材質ABS樹脂(抗菌メッキ加工)質量(g)約30タイプユニットバス用
抗菌排水口ゴミ受け キッチン用 NCC[厨房用品]抗菌排水口ゴミ受け キッチン用NCC[厨房用品](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。) 取っ手付なので排水口への取り付け・取り外しが簡単です。
用途抗菌排水口ごみ受けとして材質18-8ステンレス(抗菌メッキ加工)
超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC)超硬ホールソーブラック(HNC)アマダマシナリー(NCC)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他。仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
クイックペダル付き3.5tジャッキ NCC名古屋工業クイックペダル付き3.5tジャッキNCC名古屋工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
3.5トン
質量(g)38本体寸法(mm)685×346×180能力(t)3.5最高位(mm)(受け皿)500最低位(mm)(受け皿)145
クイックペダル付き3.5tジャッキ NCC名古屋工業クイックペダル付き3.5tジャッキNCC名古屋工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
【重量】38kg
ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパスノータムクリアーカードサイズサクラクレパス
279税込307
1個
当日出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
サイズカード寸法(mm)85×120
OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライOAチェア用ウレタンキャスターサンワサプライ(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(5個)
当日出荷
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80梱包数1個口(5個入×1セット)シャフト長さ(mm)26適合穴径(Φmm)11.12
大型ウレタンチェアキャスター サンワサプライ大型ウレタンチェアキャスターサンワサプライ(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
ブラック材質硬質ウレタン梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0861-67適合穴径(Φmm)11.12
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
コンパクトキャリー ナンシンコンパクトキャリーナンシン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
BNCキャップ(レセプタクル用) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCキャップ(レセプタクル用)トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップコンタクト形状メス仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
OAチェア用低ガス圧シリンダー サンワサプライOAチェア用低ガス圧シリンダーサンワサプライ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。ブラック材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400アズワン品番64-0850-14
超強力キャップマグネット マグエバー超強力キャップマグネットマグエバー
579税込637
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
BNC形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプBNC材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体 TRUSCO刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。トラスコ品番195-5804セット内容ナイロンコード6本入り材質/仕上強化ナイロン質量(g)142コード長さ(mm)250コード径(Φmm)3.0アズワン品番64-8617-69穴径(mm)25.4
ネスキャッチクランプ ワコーネスキャッチクランプワコー
2,788税込3,067
1個
当日出荷
ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。 鉄製で連結効果は強力です。
用途倉庫・工場仕様スペーサー3枚付トラスコ品番818-8806材質スチール幅(mm)70全長(mm)160高さ(mm)46質量(g)750間口W×奥行D×高さH(mm)160×70×46
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
869税込956
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付) マグナネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)マグナ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(1個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスターサンワサプライ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(5個)
当日出荷
カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用に便利です。 11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
ブラック材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0866-71適合穴径(Φmm)11.12
シリンダー サンワサプライシリンダーサンワサプライ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特長。ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質スチールブラック
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴マグエバー(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
手動ストッパー付きキャスター サンワサプライ手動ストッパー付きキャスターサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
ナイロン製の双輪キャスターです。 車輪の回転を止めるストッパー付きです。 レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。 サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。
ブラック材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0867-84適合穴径(Φmm)11.12
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード TRUSCO刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コードTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(30本)
当日出荷
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスターサンワサプライ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
カーペットなどの床での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用にも使用できます。 11.12mmの差込穴であればどの椅子にも対応可能です。 取付部の径が細いため、細身の脚との相性抜群。不格好になりません。 SNC-NET14Aシリーズ、SNC-L16シリーズなどの細身の脚を装備したチェアの交換用に最適です。
ブラック材質ナイロン対応機種サンワサプライ製の5本足のOAチェア梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)22アズワン品番64-0909-77適合穴径(Φmm)11.12
シリンダー_チェア用 サンワサプライシリンダー_チェア用サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー SNC-NET14A、SNC-NET22BKなどの脚部の高さが高いモデルに適しています。
材質スチール製質量(kg)1.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×241~318対応機種サンワサプライ製OAチェア SNC-NET14Aシリーズなど
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付) マグナネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付)マグナ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1袋(5個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
シリンダー サンワサプライシリンダーサンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特長。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質スチールブラック
同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
889税込978
1個
当日出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
OAチェア用ゴムキャスター サンワサプライOAチェア用ゴムキャスターサンワサプライ(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。 耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。 転がるときの騒音がほとんどありません。 摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。 サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。
ブラック材質硬質ゴム質量(g)184材質(車輪)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0884-68適合穴径(Φmm)11.12