カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncs-256」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(10件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタシェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から32日以内出荷
シェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
779税込857
1個
当日出荷から27日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から49日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から37日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から67日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ七星科学研究所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から45日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ七星科学研究所
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
シェルサイズ25形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ七星科学研究所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
シェルサイズ25形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ