「nct-i1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I1型電研精機研究所
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき量産品のノイズ対策をしたいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ノイズカットトランス NCT-I3型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I3型電研精機研究所
99,980税込109,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき量産品のノイズ対策をしたいとき簡単に接続したいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ノイズカットトランス NCT-I4型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I4型電研精機研究所
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。
用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき機器に組み込んで使用したいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき量産品のノイズ対策をしたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
ノイズカットトランス NCT-I2型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I2型電研精機研究所
69,980税込76,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき量産品のノイズ対策をしたいとき簡単に接続したいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
17日以内出荷
絶縁種別A
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
NCT-10/20兼用ノズルセット サンピースNCT-10/20兼用ノズルセットサンピース
699税込769
1個
当日出荷
SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質PE寸法(mm)注ぎ口:25全長(mm)370危険物の類別非危険物
電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングカメラ用増設カメラ 日動工業モニタリングカメラ用増設カメラ日動工業
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)質量(g)289電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×111×134(突起物除く)センサー1/5インチ カラーCMOS総画素数656×488使用環境温度(℃)-10~50視野角65°使用環境湿度(%)15~85周波数(GHz)2.4照射距離(m)夜間/10m(最大)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタトランス Panasonic(パナソニック)ノイズフィルタトランスPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
定格入力AC100V 出力AC100V 36VA結線方式押締端子式
ノイズ対策用トランス 相原電機ノイズ対策用トランス相原電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から31日以内出荷
2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオノイズフィルタ(高減衰形) 東芝シュネデール・インバータラジオノイズフィルタ(高減衰形)東芝シュネデール・インバータ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応