カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)

「nd-16 因幡」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオドレンパイプ 因幡電工ネオドレンパイプ因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様アイボリー2.5m寸法l(mm)2500
ネオ断熱ドレンパイプ 因幡電工ネオ断熱ドレンパイプ因幡電工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)材質パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン仕様アイボリー2.5m寸法(L1×L2)(mm)2500
ドレンパイプ 未来工業ドレンパイプ未来工業
6,998税込7,698
1セット(10本)
5日以内出荷
ミルキーホワイト
ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工ドレンパイプ用エルボ90°因幡電工(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
90度曲げ継手です。
色調アイボリー材質PVC
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト
ドレンパイプ付属品 ソケット 未来工業ドレンパイプ付属品 ソケット未来工業
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
断熱ドレンパイプ オーケー器材断熱ドレンパイプオーケー器材
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途空調ドレン排水用材質PVC/発泡PVC長さL(mm)4000水圧無圧
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
断熱ドレンホース 因幡電工断熱ドレンホース因幡電工(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
欠品中
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工ドレンパイプ用異径ソケット因幡電工(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途異径パイプ接続用継手色調アイボリー材質PVC
ドレンホース 耐候性 モノタロウドレンホース 耐候性モノタロウ(85件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50m)
欠品中
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイエスロン ACドレン用 90°エルボセキスイ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
欠品中
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
ドレンパイプ用ソケット 因幡電工ドレンパイプ用ソケット因幡電工
78税込86
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調アイボリー材質PVC
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工ドレンパイプ用T型チーズ因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
色調アイボリー材質PVC
保温材付ドレンパイプ 未来工業保温材付ドレンパイプ未来工業
23,980税込26,378
1セット(9本)ほか
5日以内出荷
ミルキーホワイト寸法t(mm)6