カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(447)
  • メカニカル部品(68)
  • 切削工具(43)
  • 家電(28)
  • バイク純正部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 塗料(9)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-16」の検索結果

721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X5 NDフィルター ND-16 insta360X5 NDフィルター ND-16insta360
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
X5 NDフィルターは、強い光を抑えて反射をカットし、映画のようなモーションブラーや長時間露光を可能にするアクセサリーです。ND16/ND32/ND64/ND128 の4種類があり、日中の直射日光から夜景まで、シーンに合わせて最適な明るさをコントロールできます。X5本体がNDフィルターを自動認識し、正確な色再現とシームレスな後処理を行ってくれるため、ユーザーは撮影に集中できます。フィルターは強化ガラス製(硬度10H)で傷や摩耗に強く、クリップオン方式で簡単に着脱可能。自然なモーションブラーや車の光跡など、表現の幅を大きく広げてくれます。X5は絞り調整ができないため、NDフィルターは露出とシャッタースピードの自由度を上げる必須アイテムです。
セット内容ND16フィルター×2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X5材質ガラス、プラスチック、金属寸法(mm)35.7×35.7×11.65質量(g)3.88
ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0839 Kawasakiギヤ インプット 2ND 16T 13262-0839Kawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番13262-0839主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ギヤ インプット 2ND 16T 13260-1014 Kawasakiギヤ インプット 2ND 16T 13260-1014Kawasaki
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
代表車種KX80-L2主な適合純正品番13260-1014主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ギヤ インプット 2ND 16T 13129-1215 Kawasakiギヤ インプット 2ND 16T 13129-1215Kawasaki
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
代表車種KX80-C1主な適合純正品番13129-1215主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
ギヤ インプット 2ND 16T 13260-1672 Kawasakiギヤ インプット 2ND 16T 13260-1672Kawasaki
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F
ギヤ,インプツト2ND,16T 13262-1581 Kawasakiギヤ,インプツト2ND,16T 13262-1581Kawasaki
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13262-1581
ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0018 Kawasakiギヤ インプット 2ND 16T 13262-0018Kawasaki
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
代表車種KX250-N1
ギヤ インプット 2ND 16T 13262-0731 Kawasakiギヤ インプット 2ND 16T 13262-0731Kawasaki
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CGF
X4 Air NDフィルター ND-16 insta360X4 Air NDフィルター ND-16insta360
9,198税込10,118
1セット(2枚)
8日以内出荷
X4 Air NDフィルター(ND16/ND32/ND64)は、強い光を効果的に抑えて白とびを防ぎ、自然な色彩と”映画のようなモーションブラー”を生み出すアクセサリーです。光量に応じて3種類を使い分けることで、快晴・直射日光・雪山・夜景まで幅広い環境で理想的な露出を得られます。NDフィルターを装着すると、シャッタースピードを落としても明るくなりすぎないため、動きのある被写体で滑らかな残像感(モーションブラー)を表現したり、車のライト軌跡・街の光の流れなど長時間露光撮影も楽しめます。
セット内容X4 Air ND16フィルター:ND16フィルター×2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X4 Air材質ガラス、プラスチック、磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.7質量(g)3.9
<Insta360 X5>ND16フィルター Arashi Vision<Insta360>ND16フィルターArashi Vision
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
求めていた映画のような映像がここに。状況に合わせてNDフィルターを自由に選び、思いのままにコントロール。X5との組み合わせで、クリップにプロ級のモーションブラーをかけることができます。夜の街の光を鮮やかに演出。X5は自動的にNDフィルターを認識し、画像を補正 アクションだけに集中。硬度10Hのタフな360度カメラ用プロテクション。
Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256) DJIMavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256)DJI
7,798税込8,578
1セット(3枚)
当日出荷
MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。
トラスコ品番227-4197適合機種Mavic Air 2セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
DJI Flip NDフィルターセット(ND16/64/256) DJIDJI Flip NDフィルターセット(ND16/64/256)DJI
5,300税込5,830
1セット
5日以内出荷
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) N Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) NKenko(ケンコートキナー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
<Insta360 X4 Air>ND16フィルター Arashi Vision<Insta360>ND16フィルターArashi Vision
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND16プロフェッショナルN Kenko(ケンコートキナー)ND(減光) 大口径レンズフィルター ND16プロフェッショナルNKenko(ケンコートキナー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND16薄枠 Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND16薄枠Kenko(ケンコートキナー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
ジェット メーン 2ND (16) MAZDA(マツダ)ジェット メーン 2ND (16)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ジェット エアーブリード 2ND (16) MAZDA(マツダ)ジェット エアーブリード 2ND (16)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
VE管カバーエンド 未来工業VE管カバーエンド未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器鋼管用継手 SKXパイプエンド川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
スネークドリル(ネジ付きドリル) RPCスネークドリル(ネジ付きドリル)RPC
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
航空機用ネジ付きドリル
用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンド8字 サンホープエンド8字サンホープ
119税込131
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用エンド8字。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ内径17mmΦ
チーズ サンホープチーズサンホープ(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用の継手。チーズ。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用×16mm用
操作板 ダブル 神保電器操作板 ダブル神保電器
259税込285
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
フローラルカーゴ ND 長谷川工業フローラルカーゴ ND長谷川工業
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。 陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。 シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。 棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ仕上アルマイト(棚・支柱)棚段数(段)3特性軽量棚板調整ピッチ(mm)100ブレーキ/ストッパーあり
カップリング サンホープカップリングサンホープ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)シライ
38,980税込42,878特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現 55%軽い
形状エンドレス形
インパクトドライバー DEENインパクトドライバーDEEN
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
エルボ サンホープエルボサンホープ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)RPC
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
航空機用ネジ付きドリル
用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
メインリング イーグルクランプメインリングイーグルクランプ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼航空機用スネークドリル(軽合金用)理研製鋼
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
クイック継手 違径ソケットニップル コガネイクイック継手 違径ソケットニップルコガネイ
1,498税込1,648
1個(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状違径ソケットニップル
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSMNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSFNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
...