カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)

「nda-180」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション

    アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型

    ピカコーポレイション
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金タイプアウトリガー付きはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300
  • ヤヨイハンター180スタンダード ヤヨイ化学

    ヤヨイハンター180スタンダード

    ヤヨイ化学
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
    サイズ刃幅183mm6寸相当刃幅(mm)183材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
  • ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチ

    ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm

    ミタチ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属
    用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
  • オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.57無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • Hi-Output ハイアウトプット スリップオン ダーククローム マフラー 1801-1801 Vance&Hines

    Hi-Output ハイアウトプット スリップオン ダーククローム マフラー 1801-1801

    Vance&Hines
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1801。バガーカスタムに最適な大口径マフラーです。サドルバッグエクステンション装着車両にも適合する4-1/2インチラウンド形状としながらも、独特の段付きデザインのサイレンサーとアルミ削りだしエンドキャップでマフラーカスタムを主張します。ダーククロームのマフラーは、CVO2023年モデルなどのダークプラチナカラーにもベストマッチ!。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
  • 【修理】アングルグラインダー180mm(エス・ピー・エアー)SP-1261L(修理) 修理

    【修理】アングルグラインダー180mm(エス・ピー・エアー)SP-1261L(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SPS-33DF(修理) 修理

    【修理】オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SPS-33DF(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SP-3800DF-A5(修理) 修理

    【修理】オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SP-3800DF-A5(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理