カテゴリ
- バイク純正部品(471,833)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(160,753)
- 自動車純正部品(61,806)
- 農業機械(41,718)
- 制御機器(4,981)
- 作業工具(4,792)
- 研磨材(4,617)
- バイク部品(4,581)
- トラック純正部品(4,326)
- オフィス家具(4,034)
- 油圧機器・油圧ホース(3,872)
- メカニカル部品(3,114)
- はんだ関連・静電気対策用品(2,925)
- 医療(2,183)
- 空圧工具(2,125)
- 厨房用品(1,936)
- 電動工具(1,912)
- パソコン/周辺機器(1,822)
- 配管・水廻り設備部材(1,619)
- 空調・照明・電設資材(1,594)
- ねじ・ボルト・釘(1,558)
- 科学研究・開発用品(1,313)
- 物流用品(1,176)
- 事務用品(1,083)
- 店舗什器・備品(1,012)
- 機構部品(1,012)
- 建築金物(880)
- 学童・教育用品(870)
- 卓上消耗品(853)
- 建材・エクステリア(840)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(830)
- 電気材料(697)
- 作業服(638)
- 安全靴・作業靴(623)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(619)
- 安全標識(567)
- 塗装・養生・内装用品(565)
- トラック用品・パーツ(518)
- 家電(502)
- 清掃用品(499)
- FA担当者のオススメ新商品(498)
- カー用品(495)
- 安全用品(483)
- 測定用品(478)
- 自転車部品(452)
- エンジン工具(447)
- 日用品(435)
- 介護用品(434)
- 農業・園芸資材(308)
- 保管用品(307)
- 自動車補修部品(307)
- 住設機器(286)
- 切削工具(272)
- 溶接用品(262)
- 縫製用品(262)
- 防犯用品(260)
- 名入れカレンダー(247)
- 船舶用品・漁業資材(239)
- フォークリフト・産機・建機用品(210)
- 理美容(189)
- 安全保護具(186)
- 食品・飲料(183)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(160)
- 整備工具・収納(152)
- 鈑金・塗装(145)
- ヘルスケア(144)
- 防災用品(137)
- 洗剤・除去剤(133)
- 印刷用紙/インク/印刷機(130)
- 自動車用オイル・ケミカル(123)
- 手袋(113)
- バッテリー・電装(109)
- 自転車整備工具・アクセサリー(104)
- 塗料(94)
- 洗車・清掃(88)
- 梱包用品(87)
- 救急・衛生(73)
- 測量用品(土木/建設)(62)
- 測定関連サービス(62)
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- 接着剤・補修材(51)
- 肥料・農薬・除草剤・種(49)
- クリーンルーム用品(47)
- スプレー・オイル・グリス(40)
- タイヤ・足回り(39)
- ガレージ機器・整備設備(37)
- 農具(34)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
- マスク(23)
- 完成車(16)
- テープ(15)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(208)
- ホンダ(548,158)
- SMC(153,176)
- コガネイ(4,641)
- トヨタ(4,164)
- ミツビシ(4,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,934)
- MAZDA(マツダ)(3,560)
- オカムラ(岡村製作所)(3,377)
- エスコ(2,924)
- スズキ(2,743)
- ニッサン(2,023)
- 日野自動車(1,981)
- 新ダイワ(1,919)
- New-Era(ニューエラー)(1,866)
- カンダ[厨房用品](1,648)
- Kawasaki(1,638)
- 三菱ふそう(1,395)
- CKD(1,353)
- 京セラインダストリアルツールズ(1,338)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「nda」の検索結果

アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型
ピカコーポレイション¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプアウトリガー付きはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)天板寸法・幅(mm)300
ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント
エレコム(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付色グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ
中川ケミカル(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニューデラック 後入れ中間ストップ
TOSO¥199税込¥2191個当日出荷ニューデラック用部品です。用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0203材質スチール長さ(mm)19幅(mm)13高さ(mm)10質量(g)7.4品名後入れ中間ストップ2018年トラスコ掲載ページ10 0756
自由雲台 クランプ式
長尾製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
電子納品ファイル
ファイル¥559税込¥6151冊当日出荷電子図面保管に最適仕様収納できるメディア:CD/DVD/Blu-ray材質間伐材20%以上、古紙70%以上穴数6外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×10グリーン購入法適合
ニューデラック ジョイント アルミヨウ
TOSO¥299税込¥3291個翌々日出荷ニューデラック用部品です。用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0201材質スチール長さ(mm)150幅(mm)21高さ(mm)13質量(g)17品名ジョイント アルミ用2018年トラスコ掲載ページ10 0756
自由雲台 ウォール式
長尾製作所(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書質量(g)約155耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0仕上黒色塗装材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 3P→2P変換アダプタ付 抜け止め コンセント
エレコム¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
MELSOFT MX Component Version 5(日本語版)標準ライセンス品
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷対象パソコンCPU(Windows 10、Windows 11)、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ 、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、プログラミング言語(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、フレームワーク種類通信用ライブラリプログラミング言語Visual Basic.Net、Visual C# 、Visual C++ 、VBA
ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷角度調整スタンド特徴。◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。色グレー質量(g)約1234耐荷重(kg)約10適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
タイヤデプスゲージ
KTC¥29,980税込¥32,9781台当日出荷工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0
アルミガーデンエッジ
タカショー¥599~税込¥659~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能色シルバー
防草シート押さえピン グランドワッシャーピン
タカショー¥14,980税込¥16,4781セット(50本)当日出荷から5日以内出荷カラー防草シート・植栽シート・人工芝の押えなどにお使い下さい。用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。材質スチール長さ(mm)200幅(mm)50
ガラス繊維製メジャー 樹木尺
日本度器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
自由雲台 ポールクランプ式
長尾製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)質量(g)約175耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装適合径(Φmm)直径13~45
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc口径1
グランドシールド ビッグエッジ
タカショー¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷境界線を強調できる簡単施工の見切り材。上部の丸みがエッジラインを協調。最小R1000mmの曲げ施工が可能。別売りの90度ジョイントを使用すれば直角施工が可能。用途植栽や砂利などの境界見切りに材質ポリエチレン長さ(mm)3000色ブラック高さ(mm)125
小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
...