カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 学童・教育用品(65)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 制御機器(51)
  • 作業工具(47)
  • バイク部品(37)
  • 家電(25)
  • 自転車部品(22)
  • オフィス家具(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 事務用品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 建築金物(14)
  • メカニカル部品(13)
  • カー用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 機構部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndb」の検索結果

関連キーワード
610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDBシリーズニチフ(1件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
ハーネス エンジン (1NDB) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NDB)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
173,999税込191,399
1台
3日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
89,999税込98,999
1台
5日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
マイクロチューブ用ブロック 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロチューブ用ブロック 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
21,199税込23,319
1個
5日以内出荷
Bバンド フカガワBバンドフカガワ(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付きモノタロウ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。 踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。 展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。 アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)100最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)290天板寸法・奥行(mm)255販売区分業務用
回転日付印 欧文日付 シヤチハタ回転日付印 欧文日付シヤチハタ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
各書類の日付管理に最適!日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨリングファイル〈ER〉(PP表紙)コクヨ(5件のレビュー)
659税込725
1冊
当日出荷から3日以内出荷
片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール穴間隔(mm)80穴数2穴仕様丸型リング
リングファイル<NEOS> コクヨリングファイル<NEOS>コクヨ(1件のレビュー)
549税込604
1冊
当日出荷
通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 棚からスムーズに取り出すことができます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
穴数2タイプタテ型仕様替背紙式、スリムリング穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP
バックカメラユニット carrozzeriaバックカメラユニットcarrozzeria
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポートドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
ターミナルリレー RSシリーズ 富士電機ターミナルリレー RSシリーズ富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
種類ターミナルリレー
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(96本)
当日出荷から翌々日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ大人キャンパスノート(ドット入り罫線)コクヨ(2件のレビュー)
429税込472
1冊
当日出荷
「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。 表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。
材質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 シヤチハタXスタンパー回転日付印 欧文日付シヤチハタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(mm)50.0×28.5×91.4質量(g)約55シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
RW45システム収納庫専用ベース 生興RW45システム収納庫専用ベース生興
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。 コンセント付ベース。ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズ シヤチハタXスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズシヤチハタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切手・小切手の押印に。日付や番号管理にとても便利な回転印。連続で押せて、作業効率アップ。
寸法(mm)【押型】4×27文字内容欧文日付本体寸法(mm)50×28.5×91.4書体丸ゴシック体文字サイズ3号印面種別浸透印
ニューデラック ダブルブラケット TOSOニューデラック ダブルブラケットTOSO
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。2018年トラスコ掲載ページ10 0756仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)108幅(mm)19高さ(mm)30質量(g)60
ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セットGIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)ほか
翌日出荷
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
システムラック 幅47 YAMAZEN(山善)システムラック 幅47YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。 カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。 工具不要の簡単組立。 女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。 縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。 棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして棚板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1組
当日出荷から4日以内出荷
仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
折りたたみデスク ナカバヤシ折りたたみデスクナカバヤシ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納可能です。
用途在宅ワーク、サイドテーブルに最適です材質本体フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:MDF合板 PVC貼り幅(mm)600高さ(mm)710形式完成品奥行(mm)500耐荷重(kg)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×880本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×710総耐荷重(kg)20最大積載量(kg/台)20
エアスリットN本体 フクビ化学エアスリットN本体フクビ化学
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)100×200×25付属品フィルター1個、ビス4本
FLAT STAND JTTFLAT STANDJTT(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
製品の特長 ホテルやシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用時に最適なモバイルスタンドです。 小さくたたんで持ち運べるので、出先でスマホやタブレットを利用したテレビ電話やオンライン会議、オンライン授業等で便利にご使用いただけます。 収納時はスマホサイズのカード型。 そこからホルダーとアームを引き出せば、約4.7~11インチのスマホやタブレットに対応するスタンドへと早変わりします。 iPhoneやiPadで利用できるスタンド 目安として厚さ約1cm、約4.7~11インチサイズのスマホやタブレットにご利用いただけます。 iPhoneやiPadの設置に対応しております。 約1cmのフラットスタイル ホルダーとアームを折り畳むと厚さ約1cmのフラットな状態になるので、 机の引き出しやカバンのポケットへかさばらず収納できます。 最適な角度&高さに調節 ホルダー部分で角度を調節し、アームで高さを調節できます。 ※バランスを取るために、設置する機器の重さやサイズによってアームの高さを調節してください。 ※アームは垂直にしてご利用ください。 充電しながら使える ホルダー底部から充電ケーブルを通すことができるので、充電しながらオンライン会議を続けることができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約7.2×14×1(収納時)約7.2×14×15(展開時)質量(g)約70主材質プラスチック+シリコン適合サイズ約4.7~11インチ、厚さ 約1cmまでの機器
A4ドキュメントボックス ビュートンA4ドキュメントボックスビュートン
399税込439
1個
3日以内出荷
コーナーバンドで止まるタイプのBOXファイル。シンプルに使えて収納枚数も豊富です。
クリアサイズA4
ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 表示錠セットGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
スピーカー(天井埋込型) アイホンスピーカー(天井埋込型)アイホン
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途病院向け材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型寸法(mm)180Φ
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
折りたたみコンテナ 60L TRUSCO折りたたみコンテナ 60LTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのオリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】10か所あり折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)360
ダストストッカー YAMAZEN(山善)ダストストッカーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
物の出し入れがしやすい屋外用ダストストッカー。 地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。カラス対策や臭い対策にも最適。
用途ダストストッカー、屋外用ごみ箱、カラスよけ、ダストボックス、ゴミステーションとして材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)26
LEDヘッドライト APX プリンストンLEDヘッドライト APXプリンストン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 1083
折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 60L TRUSCO折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 60LTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのフタ付オリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】12か所あり折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)359
A4ドキュメントボックス ビュートンA4ドキュメントボックスビュートン
399税込439
1個
3日以内出荷
ゴムバンド付で、書類の落下を防止
ブルーサイズA4収納枚数(枚)約280
空リール 日動工業空リール日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
幅(mm)巻胴:250質量(kg)16側板:ダークブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×518使用場所屋内用直径(mm)側板:480、巻胴:314連続耐荷重(kg)25kgf
Nichimate ニチメイト ドライバス NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト ドライバスNICHIRYO(ニチリョー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
マイク(1系統用) アイホンマイク(1系統用)アイホン
33,980税込37,378
1台
当日出荷
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
関連キーワード
...