カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 家電(23)
  • 自転車部品(22)
  • 制御機器(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 事務用品(14)
  • 建築金物(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • カー用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndb」の検索結果

関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDBシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • Bバンド フカガワ

    Bバンド

    フカガワ(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
    材質スチール(電気メッキ)
  • 回転日付印 欧文日付 シヤチハタ

    回転日付印 欧文日付

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
    付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨ

    リングファイル〈ER〉(PP表紙)

    コクヨ(5件のレビュー)
    659税込725
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
    仕様丸型リング穴数2穴穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
  • リングファイル<NEOS> コクヨ

    リングファイル<NEOS>

    コクヨ(1件のレビュー)
    549税込604
    1冊
    当日出荷
    通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 棚からスムーズに取り出すことができます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
    仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP
  • ターミナルリレー RSシリーズ 富士電機

    ターミナルリレー RSシリーズ

    富士電機
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ターミナルリレー
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
    レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • ニューエールプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(96本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    寸法(mm)25ドリル径(Φmm)6適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ

    大人キャンパスノート(ドット入り罫線)

    コクヨ(2件のレビュー)
    429税込472
    1冊
    当日出荷
    「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。 表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。
    材質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
  • Xスタンパー回転日付印 欧文日付 シヤチハタ

    Xスタンパー回転日付印 欧文日付

    シヤチハタ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)50.0×28.5×91.4質量(g)約55シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ニューデラック ダブルブラケット TOSO

    ニューデラック ダブルブラケット

    TOSO
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)108幅(mm)19高さ(mm)30質量(g)602018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • システムラック 幅47 YAMAZEN(山善)

    システムラック 幅47

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。 カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。 工具不要の簡単組立。 女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。 縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。 棚の角が丸い安心デザイン。
    用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして棚板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270
  • ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • 折りたたみデスク ナカバヤシ

    折りたたみデスク

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納可能です。
    用途在宅ワーク、サイドテーブルに最適です材質本体フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:MDF合板 PVC貼り幅(mm)600高さ(mm)710形式完成品奥行(mm)500耐荷重(kg)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×880本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×710総耐荷重(kg)20最大積載量(kg/台)20
  • LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • FLAT STAND JTT

    FLAT STAND

    JTT(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    製品の特長 ホテルやシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用時に最適なモバイルスタンドです。 小さくたたんで持ち運べるので、出先でスマホやタブレットを利用したテレビ電話やオンライン会議、オンライン授業等で便利にご使用いただけます。 収納時はスマホサイズのカード型。 そこからホルダーとアームを引き出せば、約4.7~11インチのスマホやタブレットに対応するスタンドへと早変わりします。 iPhoneやiPadで利用できるスタンド 目安として厚さ約1cm、約4.7~11インチサイズのスマホやタブレットにご利用いただけます。 iPhoneやiPadの設置に対応しております。 約1cmのフラットスタイル ホルダーとアームを折り畳むと厚さ約1cmのフラットな状態になるので、 机の引き出しやカバンのポケットへかさばらず収納できます。 最適な角度&高さに調節 ホルダー部分で角度を調節し、アームで高さを調節できます。 ※バランスを取るために、設置する機器の重さやサイズによってアームの高さを調節してください。 ※アームは垂直にしてご利用ください。 充電しながら使える ホルダー底部から充電ケーブルを通すことができるので、充電しながらオンライン会議を続けることができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
    質量(g)約70寸法(cm)約7.2×14×1(収納時)約7.2×14×15(展開時)適合サイズ約4.7~11インチ、厚さ 約1cmまでの機器主材質プラスチック+シリコン
  • A4ドキュメントボックス ビュートン

    A4ドキュメントボックス

    ビュートン
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    コーナーバンドで止まるタイプのBOXファイル。シンプルに使えて収納枚数も豊富です。
    クリアサイズA4
  • 折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 60L TRUSCO

    折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 60L

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのフタ付オリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】12か所あり折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)359
  • XPOWER  Ni-MH 7.2V ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER Ni-MH 7.2V

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)
  • LEDヘッドライト APX プリンストン

    LEDヘッドライト APX

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1083電球の種類LED
  • マイク(1系統用) アイホン

    マイク(1系統用)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
    材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
  • 空リール 日動工業

    空リール

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)巻胴:250質量(kg)16側板:ダークブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×518使用場所屋内用直径(mm)側板:480、巻胴:314連続耐荷重(kg)25kgf
  • 折りたたみコンテナ 60L TRUSCO

    折りたたみコンテナ 60L

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのオリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】10か所あり折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)360
  • A4ドキュメントボックス ビュートン

    A4ドキュメントボックス

    ビュートン
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    ゴムバンド付で、書類の落下を防止
    ブルーサイズA4収納枚数(枚)約280
  • サンフレキロボコネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボコネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 帆布製電工腰袋 E-Value

    帆布製電工腰袋

    E-Value(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまな道具の携帯に便利です。
    用途帆布製電工腰袋。材質帆布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×90×255
  • 和風ミニメニューブック えいむ

    和風ミニメニューブック

    えいむ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    表ビニールカバー付。
    材質和紙質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)200×165ページ数ビニール付4ページ
  • 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7000番台

    NSK(日本精工)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
    用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
  • 縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ TAIGASHOJI(大河商事)

    縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷
    乗せるディプレイ台座も、幅も高さも可変! 大小問わずディバイスに合ったデザインにスッキリと合わせられる! 自由調節ができる最新式のPC スタンド。 コンパクトなのに7 段階調節も嬉しい機能。 快適なPC 作業環境は、組み立て不要の10 秒ワンタッチ設置。 たたみ式で、薄さが15mm×175mm に瞬時に手のひらサイズに。 とにかくコンパクトなPC スタンドを探している。 肩こり/ 腰痛/ 猫背解消。 姿勢改善。 快適なテレワーク環境。 PC 作業効率UP。 カフェなど外出先でも簡単設置。 自宅でPC やタブレットをテレビがりにしている方へ。
    材質金属/ シリコン質量(g)約189寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×225×50~148(展開時)対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13 インチ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×175×15
  • ギター大正浪漫ハイカラノート 寺西化学

    ギター大正浪漫ハイカラノート

    寺西化学
    999税込1,099
    1冊
    4日以内出荷
    速乾性に優れ、にじみや裏抜けが少ない。持ち運びやすいA5サイズ(148×210mm)。高級感を演出する金の箔押し印刷。さらさらとペンが走る、上質で厚みのある用紙。3タイプの用紙展開(無地・5mm方眼・5mmドット方眼)
    サイズA5
  • 主装置(2系統用) アイホン

    主装置(2系統用)

    アイホン
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業
    1,705税込1,876
    1本
    当日出荷
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
  • 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 主装置(1系統用) アイホン

    主装置(1系統用)

    アイホン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • スマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック エレコム

    スマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手ブレを軽減しながら動画撮影ができるハンドグリップ付きスマートフォンホルダーです。グリップには指にフィットする凹凸があり、太さもあるので片手でしっかりと握れます。ホルダー上部には、カメラやライト、マイクなど撮影に必要な機器が取り付けられるアクセサリーシューが付いています。
    セット内容ハンドグリップ、スマートフォンホルダー材質ハンドグリップ:ABS・鉄・ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・鉄・ゴム・EVAブラック質量(g)ハンドグリップ:約66、スマートフォンホルダー:約28対応機種4.7~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約65~90mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドグリップ:約56×32×125、スマートフォンホルダー:35×26×81
  • 段ボールベッド TRUSCO

    段ボールベッド

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット(1台)
    当日出荷
    保管時に備蓄しやすいコンパクトサイズで、いざという時には組み立てが簡単です。
    トラスコ品番263-0936セット内容ベース×8、マット×6材質段ボール長さ(mm)1920幅(mm)900ダンボール色高さ(mm)300耐荷重200kg組立時間約5分