カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndc-2420」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着型中継コネクタ(20個入り) ニチフ圧着型中継コネクタ(20個入り)ニチフ
629税込692
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)
圧接形中継コネクタ(分岐用) ニチフ圧接形中継コネクタ(分岐用)ニチフ(1件のレビュー)
629税込692
1箱(20個)
当日出荷
圧接形中継コネクタ ユーボン圧接形中継コネクタユーボン
179税込197
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
中継コネクター(圧接形) TRUSCO中継コネクター(圧接形)TRUSCO
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300質量(g/パック)10質量(g)10
圧接形中継コネクタ用連結板 ニチフ圧接形中継コネクタ用連結板ニチフ(6件のレビュー)
93税込102
1箱(10個)
当日出荷
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
圧接形中継コネクタ ニチフ圧接形中継コネクタニチフ(63件のレビュー)
811税込892
1箱(20個)
当日出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)100適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)使用温度範囲(℃)-20~120材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40