2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度2MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)130.7×101.7解像度1920×1080動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/3” CMOS