カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電動工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(2)

「ndf 2000」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)8450種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8100出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
  • 降圧変圧器 日章工業

    降圧変圧器

    日章工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    2次電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型ダウン変圧器出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)12400種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11800出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機

    海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 Rシリーズ

    スワロー電機(44件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    17日以内出荷
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。赤色LED通電ランプ付き。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。2つの出力コンセント同時使用可能。例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
    質量(g)(総質量)16100種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC230~240容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)6000種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151使用可能国日本
  • 据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業

    据置型アップ・ダウン変圧器

    日章工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)15850種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15000出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)2200保護機能管ヒューズ 250V 10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)1750種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)1700出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116使用可能国日本
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
    用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115/200/230定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160高さ(mm)242出力電流30相数単相付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(kg)約16定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用プラグ形状CRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国スイス・ドイツ・中国など
  • ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業

    ハイパワー(昇圧専用トランス)

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    入力電圧(V)100(50/60Hz)出力電圧(V)115・125電気容量(kVA)2.0タイプ昇圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169電流(A)20仕様屋内用保護機能サーキットブレーカ(25A)
  • セパレーターエレメント交換レンチ 日立産機システム

    セパレーターエレメント交換レンチ

    日立産機システム
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
  • 給油口Oリング 日立産機システム

    給油口Oリング

    日立産機システム
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
  • エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田

    エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント

    アネスト岩田
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)23500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)22500出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240使用可能国日本
  • Foxit PDF Editor【パッケージ版】 エムディーエス

    Foxit PDF Editor【パッケージ版】

    エムディーエス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。
    対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
  • Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 エムディーエス

    Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】

    エムディーエス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。
    対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • ダスターノズル 富士コンプレッサー

    ダスターノズル

    富士コンプレッサー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ねじサイズG1/8