エアータンク

エアータンク - オリオン機械

圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に
2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に
ヒートレスエアードライヤーの前段に
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
内容積(L)
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
常用圧力(MPa)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
最高使用圧力(MPa)
内容積(L)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04134422MST3000E-9011552766 入口:1200 出口:20000.9830000.88
¥2,740,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134431MST800F-1003701789 入口:900 出口:13001.087900.98
¥842,000
¥799,800
¥879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134440MST1200F-904852076 入口:1000 出口:15000.9812000.88
¥1,290,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134449MST1500F-905752496 入口:1000 出口:18000.9814900.88
¥1,490,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134476MST160E-100751474 入口:800 出口:11001.081610.98
¥234,000
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134492MST39B-10024765 入口:378 出口:3781.1391
¥104,000
¥97,980
¥107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134501MST2000G-907002948 入口:1000 出口:20000.9819800.88
¥1,800,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134528MST95E-100501204 入口:700 出口:9001.08970.98
¥184,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134537MST400G-1001901901 入口:800 出口:12001.14001
¥526,000
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134562MST1000F-1004502112 入口:1000 出口:16001.089800.98
¥1,090,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする