「ndf 2000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から13日以内出荷
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
絶縁種別A
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機海外・国内用 変圧器 AGシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
降圧トランス ポータブル式 モノタロウ降圧トランス ポータブル式モノタロウ(39件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業ハイパワー(昇圧専用トランス)日動工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100電気容量(kVA)2.0仕様アース付タイプ昇圧専用電流(A)20
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)SUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320出力電圧100V/115V容量(kVA)3出力電流(A)30コンセント出力100V×2、100V/115V×2相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A入力電圧100V/200V
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230出力定格容量(kVA)3セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(g)16000周波数(Hz)50/60兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
Foxit PDF Editor【パッケージ版】 エムディーエスFoxit PDF Editor【パッケージ版】エムディーエス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。
対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
スマートライドモニター AIO-5 Play TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター AIO-5 PlayTANAX(タナックス)[バイク用品]
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
配線一本の簡単取り付け!USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター■詳細・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)→画面の滑らかさが違う!デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。■本体仕様サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量 : 276gケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル1000Nit / HD(1280×720p)防水仕様 : IP68動作環境<バッテリー給電時>動作電圧 : 12-18V動作電流 : 0.6A動作電圧 : 5V動作電流 : 1.5A動作温度 :-20℃ ~ 70℃内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)衛星測位システム : GPS/QZSSBluetoothバージョン : Bluetooth 5.0Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)5GHz帯(屋内) :W522.4GHz(屋内・屋外)を使用機能スマートフォン無線リンク(Apple CarPlay/Android Auto)・メ ッセージ通知・ 音楽再生・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応GPSアンテナ内蔵2通りの給電方式・ バッテリー給電・ USB給電ホットキー(物理ボタン)画面リフレッシュレート最大60FPS(※)※5GHz接続時のみGPS測定走行記録eMMCストレージシステム要件Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)Android Auto : Android 11以上-------------------------品番:SRS-015本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量:276g内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1取付けステー×1、取付けジョイントベース×1Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1-------------------------
ブラック質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8ストレージ8GB(eMMC)
PTFE 超磁回転子 歯車型 ネオジム 最大幅×厚み:40×8mm 2個入 アズワンPTFE 超磁回転子 歯車型 ネオジム 最大幅×厚み:40×8mm 2個入アズワン
1,990税込2,189
1袋(2個)
当日出荷
8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8アズワン品番67-3146-85