カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndf-1800u」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置型ダウン変圧器 日章工業据置型ダウン変圧器日章工業
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1800保護機能温度ヒューズコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137使用可能国アジア、北米、オセアニア
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6150種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6000出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1800保護機能温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×113×151使用可能国日本
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ