カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndf-45」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフレキROBO トラック形 三桂製作所

    サンフレキROBO トラック形

    三桂製作所
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。
    長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67
  • 耐熱シリンダΦ6mmストローク45mm CA03R-6-NDF-45シリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ6mmストローク45mm CA03R-6-NDF-45シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,098税込4,508
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
    仕様●適合シリンダ径(mm):6●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-1507アズワン品番68-1105-74
  • 耐熱シリンダΦ10mmストローク45mm CA03R-10-NDF-45シリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ10mmストローク45mm CA03R-10-NDF-45シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,498税込4,948
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • 耐熱シリンダΦ16mmストローク45mm CA03R-16-NDF-45シリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ16mmストローク45mm CA03R-16-NDF-45シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    5,598税込6,158
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
    仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:232-9911アズワン品番68-1100-37