カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndf-1500u」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)3500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)3400出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160使用可能国日本
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)11800種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11300出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能管ヒューズ 250V 15Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ