カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
「ndp-5fpt」の検索結果

ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
接液部リペアーパーツキット LK-5FPT
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-5FPT接液部用。NDP-5FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2635セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100