カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ndp-5」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
    バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • エルロン専用ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    エルロン専用ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)適合ARN-SZ材質ポリアセタール(POM)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B80 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B80

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ダイヤフラムポンプ NDP50 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP50

    ヤマダコーポレーション
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    最大吐出圧力(MPa)0.7
  • ダイヤフラムポンプ NDP50 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP50

    ヤマダコーポレーション
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1台
    21日以内出荷
    全長(mm)326全高(mm)782最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)50空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-5 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-5

    ヤマダコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。NDP-5シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2622適合機種NDP-5シリーズセット内容640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)11口径(Φmm)呼び:6騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026最大吐出量(L/h)660
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FDT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FDT

    ヤマダコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FDTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FDT接液部用。NDP-5FDTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2616セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリアセタール樹脂(POM)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FPT

    ヤマダコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FPT接液部用。NDP-5FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2635セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FVT

    ヤマダコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FVT接液部用。NDP-5FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1092セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    21日以内出荷
    MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • エアコンフィルター ND系ロードスター用 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター ND系ロードスター用

    MLITFILTER (エムリットフィルター)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    マツダND型ロードスター専用のエアコンフィルターです。内気循環フィルターと外気導入フィルターがセットになっています。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    型式ND系メーカーマツダ適合車種ロードスター/ロードスターRF年式2015/5~
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
    バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-50

    ヤマダコーポレーション
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ空気消費量(L/min)6000以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc1(サイレンサー付)最大通過物径(Φmm)8供給口Rc3/4(エアバルブ付)
  • 乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様 麻場

    乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様

    麻場
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • 乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」 麻場

    乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」

    麻場
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
    用途家庭菜園型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60動力乾電池式ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3噴口防除用(自在ジェットノズル)
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVS

    ヤマダコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVS接液部用。NDP-50/P50 BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2633セット内容771976ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPHT接液部用。NDP-50/P50 BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2645セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPT

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPT接液部用。NDP-50/P50 BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2639セット内容770815ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、643069Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)550騒音値(dB)100吐出量(L/min)550最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)550000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)33000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPE

    ヤマダコーポレーション
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPE接液部用。NDP-50/P50 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2693セット内容771856ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPC

    ヤマダコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPC接液部用。NDP-50/P50 BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2704セット内容771855ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPS

    ヤマダコーポレーション
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPS接液部用。NDP-50/P50 BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2646セット内容771976ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPN

    ヤマダコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPN接液部用。NDP-50/P50 BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1123セット内容771702ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770630ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMT

    ヤマダコーポレーション
    ¥179,800税込¥197,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-50 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1098セット内容770815ダイアフラム(2個)、643139Oリング(4個)、770693ボール(4個)、683069Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)95吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMN

    ヤマダコーポレーション
    ¥45,980税込¥50,578
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-50 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2710セット内容771702ダイアフラム(2個)、771995バルブシート(4個)、770630ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMC

    ヤマダコーポレーション
    ¥45,980税込¥50,578
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2712セット内容771855ダイアフラム(2個)、771957バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BME ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BME

    ヤマダコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-50 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2699セット内容771856ダイアフラム(2個)、771949バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVV

    ヤマダコーポレーション
    ¥249,800税込¥274,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVV接液部用。NDP-50/P50 BVVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2678セット内容771800ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、642139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVT

    ヤマダコーポレーション
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVT接液部用。NDP-50/P50 BVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2707セット内容770815ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)550騒音値(dB)100吐出量(L/min)550最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)550000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)33000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPV

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPV接液部用。NDP-50/P50 BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2654セット内容771800ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、642139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVH

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVH接液部用。NDP-50/P50 BVHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1126セット内容771703ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVE

    ヤマダコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVE接液部用。NDP-50/P50 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2621セット内容771856ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BPH

    ヤマダコーポレーション
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BPH接液部用。NDP-50/P50 BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1143セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMV

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAV/BSV/BFVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAV/BSV/BFV接液部用。NDP-50 BAV/BSV/BFVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2692セット内容771800ダイアフラム(2個)、771987バルブシート(4個)、770636ボール(4個)、642069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMS

    ヤマダコーポレーション
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-50 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2625セット内容771976ダイアフラム(2個)、772004バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、684122Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥96,980税込¥106,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。NDP-50 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1097セット内容771703ダイアフラム(2個)、771794バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BMH

    ヤマダコーポレーション
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-50 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2634セット内容771703ダイアフラム(2個)、771794バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットパックシリーズ

    ダイキン工業
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    25日以内出荷から65日以内出荷
    簡単メンテナンス 。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。 。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。 。低騒音・低油温上昇 。ポンプ・モータに防振ゴム装着 。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
    種類ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニットタンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)7