「ndr0232b」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6形エンドキャップ黒ねじ 東芝ライテック6形エンドキャップ黒ねじ東芝ライテック
169税込186
1個
翌々日出荷
エンドキャップ 東芝ライテックエンドキャップ東芝ライテック(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
フィードインキャップ 東芝ライテックフィードインキャップ東芝ライテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ライティングレール(直付用) 東芝ライテックライティングレール(直付用)東芝ライテック(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用)東芝ライテック(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)100Vダクト接続用部品フィードインキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
エンドキャップ(埋込形) 東芝ライテックエンドキャップ(埋込形)東芝ライテック
229税込252
1個
翌日出荷から121日以内出荷
埋込の場合のライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
419税込461
1セット(30個)ほか
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機ライティングダクトレール コンセント式オーム電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)アース付100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から4日以内出荷
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1仕様2P15A125V・E付
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
ミニジョインタ 東芝ライテックミニジョインタ東芝ライテック
799税込879
1個
当日出荷
ライティングレール相互の直線接続に使用します。 電源引き込み不可。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性
フィードインキャップ ELPAフィードインキャップELPA(1件のレビュー)
1,423税込1,565
1個
翌々日出荷
ライティングダクト用フィードインキャップ
用途ライティングダバーへの給電に使用材質PBT(ポリプチレンテレスタート)定格125V15A本体寸法(mm)140×20×33本体質量(g)90
ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー ELPAライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリーELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1