カテゴリ
- 制御機器(170)
- 自動車純正部品(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- メカニカル部品(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 科学研究・開発用品(19)
- 作業服(18)
- オフィス家具(12)
- 測定用品(12)
- 切削工具(12)
- 医療(11)
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(10)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 救急・衛生(4)
- トラック純正部品(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(107)
- HUBER & SUHNER(69)
- 日東工業(56)
- 黒田精工(48)
- 日本スピンドル製造(46)
- SMC(23)
- CKD(21)
- SIEMENS(18)
- ブルーメイト(18)
- サンドビック(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- CHINO(チノー)(8)
- オムロンヘルスケア(8)
- ニッサン(8)
- 青木精密工業(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ne-002」の検索結果

光るホイッスル付きIDホルダー NE02-WIS-PHシリーズ
ナテック¥579~税込¥637~1個ほか5日以内出荷から12日以内出荷防災用の蓄光ホイッスルが付いたIDホルダーです。暗闇の中でほのかに光ります。災害時や、閉じ込められた時、身動きが取れないときに自分の居場所を知らせることができます。仕様●サイズ:100×113×7mm●重さ:14g●材質:ホイッスル/ABS、ホルダー/PVC
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管)
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリエチレン
ネブライザキットキッズアクセサリ NE-KD2(ウサギ)
オムロンヘルスケア¥499税込¥5491個翌々日出荷適応機種NE-C28、NE-C30、NE-C29、NE-C802ネブライザキットに取付けて使用
リングノ-ト テフレ-ヌ ネオ
キングジム¥2,998~税込¥3,298~1パック(5冊)3日以内出荷書きやすい。リングが手にふれないから書きやすい。独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。リーフの交換が可能。リングノートなのにリングが開閉。差し替え・追加が可能。リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。市販のルーズリーフが使用できます。コンパクト。従来のリングノート同様、表紙を360°折り返せる。スペースを取らず、コンパクト。デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。付属品7mm横罫ルーズリーフ15枚付き材質PP(表紙)、PC(とじ具)、上質紙(ルーズリーフ)タイプタテ型最大収納枚数(枚)30
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用
WRAPGRADE¥4,090税込¥4,4991個6日以内出荷マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4
CTA-2NE用
日本スピンドル製造¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。材質【モーターブラケット】樹脂製
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用
WRAPGRADE¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。用途インパクトドライバーTD173D用プラスチックケース141T84-0に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ141T84-0
NE-U780-J2用 作用槽
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷NE-U780-J2専用の作用槽です。NE-U780とは互換性がありません。材質ABS、PPSアズワン品番69-7861-89
ネブライザ用吸入マスク(小) NE-U10-2(3コイリ)
オムロンヘルスケア¥2,998税込¥3,2981箱翌々日出荷オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C11、NE-U11B、NE-U10B、NE-U10、NE-U06、NE-C28、NE-C29、NE-U07、NE-C16、NE-U22、NE-C13、NE-C30、NE-C802、NE-U12、NE-U17
超音波式ネブライザ NE-U780-J2
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷NE-U780の後継機種。ネブライザ本体と作用槽との接点に異物や汚れが付着することによる接触不良をより起こりにくくするため、接点部を変更しました。ネブライザ本体及び作用槽(別売品)の接点部が変更されているため、NE-U780との作用槽の互換性はありません。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X0002000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ドレカテープ 2号 NE-2081(12カンイリ)
日本衛材¥4,998税込¥5,4981箱8日以内出荷2WAY(全方向)に伸縮しチューブ等をしっかり固定できます。アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています。優れた通気性でムレ、かぶれを防ぎます。水や汗に強く、濡れても剥がし残りがありません。※二度貼り不可。日本製
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
...