カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • メカニカル部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 作業服(18)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 医療(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ne-002」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム磁石 丸型 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型

    二六製作所
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • 表示灯用壁面取付用ブラケット パトライト(PATLITE)

    表示灯用壁面取付用ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    対応製品NE-A.NE-IL材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 尿素水フィルター UNION(ユニオン産業)

    尿素水フィルター

    UNION(ユニオン産業)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管)

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
    用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリエチレン
  • ネブライザキットキッズアクセサリ NE-KD2(ウサギ) オムロンヘルスケア

    ネブライザキットキッズアクセサリ NE-KD2(ウサギ)

    オムロンヘルスケア
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    適応機種NE-C28、NE-C30、NE-C29、NE-C802ネブライザキットに取付けて使用
  • リングノ-ト テフレ-ヌ ネオ キングジム

    リングノ-ト テフレ-ヌ ネオ

    キングジム
    2,998税込3,298
    1パック(5冊)
    3日以内出荷
    書きやすい。リングが手にふれないから書きやすい。独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。リーフの交換が可能。リングノートなのにリングが開閉。差し替え・追加が可能。リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。市販のルーズリーフが使用できます。コンパクト。従来のリングノート同様、表紙を360°折り返せる。スペースを取らず、コンパクト。デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。
    付属品7mm横罫ルーズリーフ15枚付き材質PP(表紙)、PC(とじ具)、上質紙(ルーズリーフ)タイプタテ型最大収納枚数(枚)30
  • ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 WRAPGRADE

    ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用

    WRAPGRADE
    4,090税込4,499
    1個
    6日以内出荷
    マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
    用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4
  • ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE

    ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用

    WRAPGRADE
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
    用途インパクトドライバーTD173D用プラスチックケース141T84-0に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ141T84-0
  • レバーブロック L5形 LB032用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB032用パーツ

    KITO(キトー)
    86税込95
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
  • レバーブロック L5形 LB090用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB090用パーツ

    KITO(キトー)
    86税込95
    1個
    13日以内出荷
  • レバーブロック L5形 LB063用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB063用パーツ

    KITO(キトー)
    86税込95
    1個
    13日以内出荷
  • ネブライザ用吸入マスク(小) NE-U10-2(3コイリ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用吸入マスク(小) NE-U10-2(3コイリ)

    オムロンヘルスケア
    2,998税込3,298
    1箱
    翌々日出荷
    オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C11、NE-U11B、NE-U10B、NE-U10、NE-U06、NE-C28、NE-C29、NE-U07、NE-C16、NE-U22、NE-C13、NE-C30、NE-C802、NE-U12、NE-U17
  • ネブライザ用エアフィルタ NE-U17-4P2(5コイリ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用エアフィルタ NE-U17-4P2(5コイリ)

    オムロンヘルスケア
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    超音波式ネブライザNE-U780用のオプション品になります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • [EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本) エスコ

    [EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1袋
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NE-370種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)57ローラーサイズ(mm)150主な用途道路ライン用ローラーサイズ(inch)6ローラー径(Φmm)85
  • ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用 WRAPGRADE

    ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用

    WRAPGRADE
    4,090税込4,499
    1個
    6日以内出荷
    マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
    用途インパクトドライバーTD002G用プラスチックケース821883-3に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821883-3
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形

    ニチフ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Huber & Suhner 24_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 24_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ

    HUBER & SUHNER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様フランジ取り付けバルクヘッドケーブルジャック取付方式パネルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)青銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Huber & Suhner 11_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 11_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ

    HUBER & SUHNER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • 表示灯(USB制御) NE-USB パトライト(PATLITE)

    表示灯(USB制御) NE-USB

    パトライト(PATLITE)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    PC等とUSBケーブルで接続、バスパワーで給電致します。タッチセンサ付仕様は、表示灯上部に触れることでスイッチの代わりとして上位へ信号を送れます。ソフトウェアライブラリ(DLL)の使用で、プログラム構築も容易。プロトコル仕様での制御も可能なので、Windows以外のOSでも制御可能です。HIDクラスのため、専用ドライバのインストールなしで制御が可能。オフィス、店舗にも馴染むミルキーレンズグローブを採用。優しい光と音で報知します。ネオジムマグネット仕様でデスクへの据置、壁面取付が簡単に設置可能。また、インチねじにより三脚等の幅広い取付方法に対応。※NE-S□-USB。NE-001D、NE-002D等のオプションにより、ポール取付や壁面取付に対応。※ USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。※ 本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。
    仕様タッチセンサありサイズΦ56定格電圧DC5V (バスパワー)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)

    ノートPC用ACアダプター 75W 19V

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
    付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
  • ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

    ニッタ(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°エルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • 収納ボックス<NEOS>(Rハーフサイズ・フタ付き・2冊) コクヨ

    収納ボックス<NEOS>(Rハーフサイズ・フタ付き・2冊)

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(2冊)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱の形状/積み重ねができ、ホコリから守れるフタ付き。 収納性/家庭収納に最適なモジュールで設計されているので、カラーボックスなどの棚や家具にに効率よく綺麗に収まり、散らかりやすい書類や小物などをすっきり整理できます。 見出し面/タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。 数量/家庭収納で使い分けしやすい2個入り。 カラー/家庭のインテリアやオフィスにも溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。
    用途家庭収納しやすいモジュール設計!色々な形の物をきれいに収納でき、家庭やオフィスの美観を保ちます。付属品無し材質段ボール(古紙パルプ配合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×117耐荷重N(kgf)約49(約5)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×110グリーン購入法適合
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    操作部色
  • 絶縁スパナ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁スパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷