カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ne-1023」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径六角ニップル アソー

    異径六角ニップル

    アソー(30件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 2M×3M SK11

    ニップル 2M×3M

    SK11
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
  • 膝関節固定帯 ニータックスF3 日本衛材

    膝関節固定帯 ニータックスF3

    日本衛材
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    固定力が選べる膝関節固定帯です フロントオープンタイプで圧迫調整や着脱が容易に行えます 樹脂製ステー、固定ベルトの組み合わせにより固定力が選べます 日本製
    用途膝関節の固定セット内容本体のみ適合部位ひざ
関連キーワード
rc-1025特集