カテゴリ

  • 自動車純正部品(29)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(2)

「ne51-50」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター A (R) ベルトライ (T0) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) ベルトライ (T0)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) ベルトライ (T0) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) ベルトライ (T0)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プロテクター B (R) ベルトライ (T0) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) ベルトライ (T0)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) ベルトライ (T0) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) ベルトライ (T0)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
モール フロント ウインドーUP (NE) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (NE)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
フック (NE) MAZDA(マツダ)フック (NE)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
プレート NO.1(R) F. セット (NE) MAZDA(マツダ)プレート NO.1(R) F. セット (NE)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
プレート NO.1(L) F. セット (NE) MAZDA(マツダ)プレート NO.1(L) F. セット (NE)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L)Aピラー (NE) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L)Aピラー (NE)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
レーンフォースメント R.バンパ (NE) MAZDA(マツダ)レーンフォースメント R.バンパ (NE)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (NE) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (NE)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
メッシュフロントバンパー (NE) MAZDA(マツダ)メッシュフロントバンパー (NE)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ フロント (NE) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ フロント (NE)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
レーンフォースメント F.バンパ (NE) MAZDA(マツダ)レーンフォースメント F.バンパ (NE)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
モール(R) ドリップ (NE) MAZDA(マツダ)モール(R) ドリップ (NE)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
モール(L) ドリップ (NE) MAZDA(マツダ)モール(L) ドリップ (NE)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ガスケット (NE51) MAZDA(マツダ)ガスケット (NE51)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カバー(L) ランプ (NE) MAZDA(マツダ)カバー(L) ランプ (NE)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (NE51) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (NE51)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
プレート NO.2 パンパーセット (NE) MAZDA(マツダ)プレート NO.2 パンパーセット (NE)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
グロメットスクリュー (NE) MAZDA(マツダ)グロメットスクリュー (NE)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R)Aピラー (NE) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R)Aピラー (NE)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ストライプ A (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (R) (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ストライプ A (L) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (L) (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボルト (NE51) MAZDA(マツダ)ボルト (NE51)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグHUBER & SUHNER
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
モール(L) サイド ステップ (NE51) MAZDA(マツダ)モール(L) サイド ステップ (NE51)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ランプ マウント ストップ (NE) MAZDA(マツダ)ランプ マウント ストップ (NE)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
39,900税込43,890
1セット(6本)
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
同軸コネクタ ジャック パネルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック パネルマウントHUBER & SUHNER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 12 GHz 反射損失: 30 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0484 kg 動作温度: -55 → 70 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:24_N-50-3-51/19-_NE●コード番号:205-9053アズワン品番65-7581-70
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。40 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 24 GHz、24 → 40 GHz 反射損失: 25 dB 17 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0027 kg 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SK-50-2-51/119_NE●コード番号:205-9070アズワン品番65-7576-06
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失: 22 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMB-50-2-51/111_NE●コード番号:205-9165アズワン品番65-7580-38
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9095アズワン品番65-7581-47
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャックHUBER & SUHNER
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート