カテゴリ
- 制御機器(6)
- 配線用遮断器本体(6)
絞り込み
定格電流(A)
- 30
- 5(5)
- 10(5)
- 15(6)
- 20(6)
- 32(6)
- 40(7)
- 50(6)
極数
- 2(6)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
フレーム(AF)
- 50(1)
ブランド
- 日東工業(6)
「ne52c」の検索結果

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
NE52CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷プラグインユニット付サーキットブレーカ付属品端子カバー仕様【定格絶縁容量・AC200V】5kA、【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF質量(kg)(単体)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S