カテゴリ
- 制御機器(7)
- 配線用遮断器本体(7)
絞り込み
定格電流(A)
- 40
- 5(5)
- 10(5)
- 15(6)
- 20(6)
- 30(6)
- 32(6)
- 50(6)
極数
- 2(7)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
フレーム(AF)
- 50(3)
ブランド
- 日東工業(7)
「ne52c」の検索結果

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2