カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「ne5532」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, NE5532D8R2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, NE5532D8R2G

    onsemi
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ ローノイズ。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。電源タイプ デュアル電源。回路数 2。ピン数 8。標準ゲイン帯域幅積 10MHz。標準デュアル供給電圧 ±20V。標準スルーレート 9V/μs。動作温度 Max +70 ℃。レール to レール No。幅 4mm。NE5532、SE5532、内部補償型、低ノイズデュアルオペアンプ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのNE5532 SE5532は、高性能の低ノイズデュアルオペアンプです。 これらのオペアンプは、高品質 業務用オーディオ機器、計装 制御回路、電話チャンネルアンプ用途などに適しています。 ゲインが1に等しくなるように内部的に補償されます。 設計において低ノイズが最も重要な場合、ノイズ電圧仕様が保証されている「A」サフィックスバージョンをお勧めします。. 小信号帯域幅: 10 MHz 出力駆動容量: 600 、10 Vrms 入力ノイズ電圧: 5.0 nV/平方Hz (標準) DC電圧ゲイン: 50000 AC電圧ゲイン: 2200 10 kHz 電力帯域幅: 140 kHz スルーレート: 9.0 V/μs 大供給電圧範囲: ±3.0 ±20 ユニティゲインの補償
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • 2回路 低雑音 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス

    2回路 低雑音 オペアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。
    仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5