曜日別特売

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, NE5532D8R2G

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, NE5532D8R2G - onsemi

アンプタイプ ローノイズ
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
電源タイプ デュアル電源
回路数 2
ピン数 8
標準ゲイン帯域幅積 10MHz
標準デュアル供給電圧 ±20V
標準スルーレート 9V/μs
動作温度 Max +70 ℃
レール to レール No
幅 4mm
NE5532、SE5532、内部補償型、低ノイズデュアルオペアンプ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのNE5532 SE5532は、高性能の低ノイズデュアルオペアンプです。 これらのオペアンプは、高品質 業務用オーディオ機器、計装 制御回路、電話チャンネルアンプ用途などに適しています。 ゲインが1に等しくなるように内部的に補償されます。 設計において低ノイズが最も重要な場合、ノイズ電圧仕様が保証されている「A」サフィックスバージョンをお勧めします。. 小信号帯域幅: 10 MHz 出力駆動容量: 600 、10 Vrms 入力ノイズ電圧: 5.0 nV/平方Hz (標準) DC電圧ゲイン: 50000 AC電圧ゲイン: 2200 10 kHz 電力帯域幅: 140 kHz スルーレート: 9.0 V/μs 大供給電圧範囲: ±3.0 ±20 ユニティゲインの補償

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81450260NE5532D8R2G
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする