カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「ne556」の検索結果

ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
デュアル高精度タイマー IC
Texas Instruments¥149税込¥1641個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:アズワン品番67-0484-50
フロントフォークスプリング ローダウン D5515
ZETA RACING(ジータレーシング)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:D5515。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700用途【旧品番】ZE56-9321